Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pelikan 578666 Farbband


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pelikan 578666 Farbband
Pelikan 578666 Farbband
Artikel-Nr.:
     CIDE9-2226403
Hersteller:
     Pelikan
Herst.-Nr.:
     578666
EAN/GTIN:
     4018474578662
Suchbegriffe:
Color-Farbband
Farbband Nadeldrucker
Kassen-Farbband
Kassenfarbband
Pelikan ist einer der wenigen Hersteller die heute noch Farbbänder für Nadeldrucker und Schreibmaschinen herstellen. Außerdem bieten wir Ihnen hochwertige Thermotransfer-Rollen für Ihr Faxgerät. Wie auf unser gesamtes Druckerzubehör erhalten Sie auch auf diese Produkte 3 Jahre Garantie!
Weitere Informationen:
Merkmale
Ursprungsland
China
Leistungen
Kompatibilität
Epson ERC 30/34/38 Universal
Produktfarbe
Violett, Violett
Sonstige Funktionen
Farbbandgröße
13mm
Abmessungen (BxTxH)
101 x 151 x 25 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Farbbandlänge
5 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,06*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,87*
€ 5,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,10*
€ 4,88
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,06*
€ 3,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.