Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brand-Rex C6CPCS030-888HB Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6+ S/FTP (S-STP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brand-Rex C6CPCS030-888HB Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6+ S/FTP (S-STP)
Brand-Rex C6CPCS030-888HB Netzwerkkabel Grau 3 m Cat6+ S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21865451
Hersteller:
     Brand Rex
Herst.-Nr.:
     C6CPCS030-888HB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kategorie
6
Merkmale
Kabellänge
3 m
Kabelstandard
Cat6+
Kabelschirmung
S/FTP (S-STP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
AWG Kabelgröße
27
Zertifizierung
ISO/IEC 61935-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,94*
€ 23,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,05*
€ 21,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,45*
€ 19,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,76*
€ 17,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,51*
€ 13,70
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 77,63*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,47*
Zubehör
Hirose
TM21P-88P(14)
ab € 1,72*
Zubehör
RS Pro
2010295
ab € 5,62*
Zubehör
RS Pro
171950
ab € 4,50*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.