| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-171950 Herst.-Nr.: 171950 EAN/GTIN: 5056070905160 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Manschette Zur Verwendung mit = RJ45-Steckverbinder Farbe = Grau Interfacetyp = RJ45 Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Manschette | Zur Verwendung mit: | RJ45-Steckverbinder | Farbe: | Grau | Interfacetyp: | RJ45 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: RJ45 Steckverbinder, Zugentlastung, Zugentlastungsbügel, knickschutztülle rj45 grau, knickschutz (netzwerktechnik), knickschutztülle rj45, 171950, Steckverbinder, Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder, Ethernet Steckverbinder Zubehör, RS PRO, RJ45SRBLG, Connectors, Network & Telecom Connectors, Ethernet Connector Accessories |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 5,95* | ab € 4,50* | € 7,69* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 4,99* | € 8,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 0,499* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|