Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brand-Rex GPCPCU020-888HB Netzwerkkabel Grau 2 m Cat5e U/UTP (UTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brand-Rex GPCPCU020-888HB Netzwerkkabel Grau 2 m Cat5e U/UTP (UTP)
Brand-Rex GPCPCU020-888HB Netzwerkkabel Grau 2 m Cat5e U/UTP (UTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-21865359
Hersteller:
     Brand Rex
Herst.-Nr.:
     GPCPCU020-888HB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
LSZH-Kabel
Patch-Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Grau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
AWG Kabelgröße
24
Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Zertifizierung
ISO/IEC 61935-2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,63*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 15 Stück
€ 6,72*
€ 8,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,37*
€ 7,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dehn
929121
ab € 77,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2881007
ab € 84,27*
Zubehör
Hirose
TM21P-88P(14)
ab € 1,72*
Zubehör
RS Pro
171950
ab € 4,50*
Zubehör
RS Pro
2010295
ab € 5,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.