Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tamron M13VG288IR Kameraobjektiv Überwachungskamera Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tamron M13VG288IR Kameraobjektiv Überwachungskamera Schwarz
Tamron M13VG288IR Kameraobjektiv Überwachungskamera Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20870427
Hersteller:
     Tamron
Herst.-Nr.:
     M13VG288IR
EAN/GTIN:
     4960371801216
Suchbegriffe:
CCTV-Linsen
CCTV-Objektive
Kameraobjektiv
Objektiv
Weitere Informationen:
Leistungen
Manueller Fokus
Ja
Betriebstemperatur
-20 - 60 °C
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Bajonett
Objektiv
Komponente für
Überwachungskamera
Minimale Blendenzahl
1,2
Naheinstellgrenze
0.3 m
Maximale Blendenzahl
360
Objektivanschluss
CS-Halterung
Blendenbereich (F-F)
1,2 - 360
Fokuseinstellung
Manuell
Brennweitenbereich
2.8 - 8 mm
Zoom-Fähigkeit
Ja
Back focus
14.944 mm
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
70 g
Technische Details
Fokus
manual with lock
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,84*
€ 175,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,98*
€ 172,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,90*
€ 162,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 133,69*
€ 159,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,18*
€ 138,25
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.