Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite N002-005-BL Cat5e 350 MHz anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE - Blau, 7,52 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite N002-005-BL Cat5e 350 MHz anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE - Blau, 7,52 m
Tripp Lite N002-005-BL Cat5e 350 MHz anvulkanisiertes (UTP) Ethernet-Kabel (RJ45 Stecker/Stecker), PoE - Blau, 7,52 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-20236380
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     N002-005-BL
EAN/GTIN:
     0037332012692
Suchbegriffe:
Cat5
Kat5
Patch-Kabel
Patchkabel
Das blaue 1,5-m-Patchkabel der Kategorie 5e (Cat5e) von Tripp Lite verfügt über 2 standardmäßige anvulkanisierte RJ45-Stecker mit integrierter Zugentlastung. Das Kabel wird aus 4-paarigem verseiltem UTP mit PVC-Ummantelung hergestellt und ist für eine 350-MHz/1-Gbit/s-Kommunikation ausgelegt. Alle Kabel werden in einer Vielzahl von Längen und Farben für alle Verkabelungsanforderungen der Kategorie 5 (Cat5) und 5e angeboten. Es sind auch knickgeschützte Patchkabel der Kategorie 5e erhältlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
50 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
177.8 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
228.6 mm
Paketgewicht
50 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
8544,42,2000
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332012699
Höhe des Versandkartons
406.4 mm
Merkmale
Kabellänge
1.52 m
Kabelstandard
Cat5e
Kabelschirmung
U/UTP (UTP)
Anschluss 1
RJ-45
Anschluss 2
RJ-45
Produktfarbe
Blau
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Ursprungsland
China
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,25*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
N001-004-BL
ab € 1,49*
Zubehör
Tripp Lite
N001-015-BL
ab € 4,41*
Zubehör
Tripp Lite
N200-003-BL
ab € 1,95*
Zubehör
Tripp Lite
N201-001-GY
ab € 1,48*
Zubehör
Tripp Lite
N201-002-BL50BP
ab € 83,60*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BK
ab € 3,29*
Zubehör
Tripp Lite
N201-003-BK50BP
ab € 88,70*
Zubehör
Tripp Lite
N201-005-GY
ab € 2,33*
Zubehör
Tripp Lite
N201-010-BK
ab € 3,90*
Zubehör
Tripp Lite
N201-025-BK
ab € 10,21*
Zubehör
Tripp Lite
N201-075-BK
ab € 14,32*
Zubehör
Tripp Lite
N201-S6N-BL
ab € 1,43*
Zubehör
Tripp Lite
N204-010-BL-DN
ab € 5,89*
Zubehör
Tripp Lite
N262-003-BL
ab € 4,97*
Zubehör
Tripp Lite
NM12-6A2-02M-BL
ab € 35,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.