Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes 73Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes 73Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz
Fellowes 73Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz
Fellowes 73Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz
Fellowes 73Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz
Fellowes 73Ci Aktenvernichter Kreuzschreddern 23 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-16053110
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     4601101
EAN/GTIN:
     0043859642526
Suchbegriffe:
CD Aktenvernichter
CD Schredder
CD Shredder
CD-Vernichter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
393.7 mm
Tiefe
263.5 mm
Höhe
492.1 mm
Gewicht
8620 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84729080
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
372 x 274 x 532 mm
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Arbeitsbreite
230 mm
Aktenvernichter - Heftklammern
Ja
Aktenvernichter - CDs
Ja
Papierschredder
Ja
Kreditkartenschredder
Ja
Aktenvernichter - Papierklammern
Ja
Aktenvernichter Größe
38 mm
Korbvolumen
23 l
Aktenvernichter Geschwindigkeit
3000 mm/min
Aktenvernichter Kapazität
12 Blätter
Sicherheitsstufe (Papier)
4
Arbeitszyklus
10 min
Automatisch an/aus Kontrolle
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 320,39*
€ 381,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,24*
€ 375,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 285,77*
€ 340,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 280,12*
€ 333,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,72*
€ 313,83
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fellowes
5050101
ab € 183,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.