Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka Comteq HP-FTP Patch cable Cat6, Grey, 2m Netzwerkkabel Grau F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draka Comteq HP-FTP Patch cable Cat6, Grey, 2m Netzwerkkabel Grau F/UTP (FTP)
Draka Comteq HP-FTP Patch cable Cat6, Grey, 2m Netzwerkkabel Grau F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1529634
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     21.05.6020
EAN/GTIN:
     7611990750832
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
* Hochwertiges flexibles Patchkabel mit High-Performance FTP Abschirmung für Anwendungen bis 250 MHz.
* Konfektioniert mit geschirmten HiRose TM21 RJ-45 Stecker und Knickschutztülle.
* Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1 gemäß EIA/TIA 568A.
* Kabeltyp: High-Performance FTP, patentierte Bewicklung um jeweils 2 Paare.
* Impedanz: 100 Ohm.
* Hinweis: Kabel in halogenfreier Ausführung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
8x AWG 27 100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Produktfarbe
Grau
Weitere Suchbegriffe: patchkabel cat6, patchkabel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,91*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,85*
€ 8,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,02*
€ 7,16
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,91*
€ 5,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Draka
21.05.6004
ab € 3,38*
Zubehör
Draka
21.05.6104
ab € 13,97*
Zubehör
Draka
21.05.6154
ab € 19,33*
Zubehör
Draka
21.05.6014
ab € 3,74*
Zubehör
Draka
21.05.6204
ab € 10,62*
Zubehör
Draka
21.05.6024
ab € 4,93*
Zubehör
Draka
21.05.6034
ab € 6,16*
Zubehör
Draka
21.05.6054
ab € 8,40*
Zubehör
Draka
21.05.6003
ab € 3,30*
Zubehör
Draka
21.05.6103
ab € 11,74*
Zubehör
Draka
21.05.6153
ab € 19,67*
Zubehör
Draka
21.05.6013
ab € 3,82*
Zubehör
Draka
21.05.6203
ab € 24,89*
Zubehör
Draka
21.05.6023
ab € 4,86*
Zubehör
Draka
21.05.6033
ab € 6,17*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.