Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Draka Comteq HP-FTP Patch cable Cat6, Green, 20m Netzwerkkabel Grün F/UTP (FTP)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Draka Comteq HP-FTP Patch cable Cat6, Green, 20m Netzwerkkabel Grün F/UTP (FTP)
Draka Comteq HP-FTP Patch cable Cat6, Green, 20m Netzwerkkabel Grün F/UTP (FTP)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1529609
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     21.05.6203
EAN/GTIN:
     7611990751129
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
* Hochwertiges flexibles Patchkabel mit High-Performance FTP Abschirmung für Anwendungen bis 250 MHz.
* Konfektioniert mit geschirmten HiRose TM21 RJ-45 Stecker und Knickschutztülle.
* Kontaktbelegung 8 Adern 1 : 1 gemäß EIA/TIA 568A.
* Kabeltyp: High-Performance FTP, patentierte Bewicklung um jeweils 2 Paare.
* Impedanz: 100 Ohm.
* Hinweis: Kabel in halogenfreier Ausführung.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
8x AWG 27 100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
20 m
Kabelschirmung
F/UTP (FTP)
Produktfarbe
Grün
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,24*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,82*
€ 41,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,41*
€ 40,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,56*
€ 35,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,24*
€ 30,04
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Draka
21.05.6004
ab € 3,37*
Zubehör
Draka
21.05.6104
ab € 14,04*
Zubehör
Draka
21.05.6154
ab € 19,72*
Zubehör
Draka
21.05.6014
ab € 3,81*
Zubehör
Draka
21.05.6204
ab € 10,58*
Zubehör
Draka
21.05.6024
ab € 4,92*
Zubehör
Draka
21.05.6034
ab € 6,13*
Zubehör
Draka
21.05.6054
ab € 8,38*
Zubehör
Draka
21.05.6003
ab € 3,38*
Zubehör
Draka
21.05.6103
ab € 12,29*
Zubehör
Draka
21.05.6153
ab € 19,52*
Zubehör
Draka
21.05.6013
ab € 3,79*
Zubehör
Draka
21.05.6023
ab € 4,92*
Zubehör
Draka
21.05.6033
ab € 6,15*
Zubehör
Draka
21.05.6053
ab € 8,38*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.