Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerpen E5-70 PiMF Patch cable Cat6, Green, 5m Netzwerkkabel Grün


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerpen E5-70 PiMF Patch cable Cat6, Green, 5m Netzwerkkabel Grün
Kerpen E5-70 PiMF Patch cable Cat6, Green, 5m Netzwerkkabel Grün
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1527702
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     21.08.9253
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Patch-Kabel
Patchkabel
patchkabel s-ftp 5m grün
patch kabel
* Nachfolger des Patchkabels Megaline 727.
* Hochwertiges flexibles Patchkabel mit Spezial-Abschirmung.
* Konfektioniert mit geschirmten RJ-45 HiRose TM21 Class E Steckern.
* 8 Adern Twisted Pair Kupfer-Litze AWG27.
* Kontaktbelegung 1:1.
* Gesamtabschirmung: verzinntes Kupfer-Geflecht, zusätzlich jedes Adern-Paar separat geschirmt.
* Aussenmantel flammenresistentes halogenfreies Polyolefin (FR/LS0H).
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
EIA/TIA 568B 8x AWG 27 100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
5 m
Produktfarbe
Grün
Weitere Suchbegriffe: patch-kabel sftp
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,39*
€ 14,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,86*
€ 14,11
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leoni
21.08.9224
ab € 4,19*
Zubehör
Leoni
21.08.9274
ab € 14,91*
Zubehör
Leoni
21.08.9284
ab € 20,94*
Zubehör
Leoni
21.08.9234
ab € 5,55*
Zubehör
Leoni
21.08.9244
ab € 6,72*
Zubehör
Leoni
21.08.9254
ab € 8,99*
Zubehör
Leoni
21.08.9264
ab € 11,36*
Zubehör
Leoni
21.08.9203
ab € 3,80*
Zubehör
Leoni
21.08.9223
ab € 4,88*
Zubehör
Leoni
21.08.9283
ab € 20,91*
Zubehör
Leoni
21.08.9213
ab € 4,25*
Zubehör
Leoni
21.08.9233
ab € 5,51*
Zubehör
Leoni
21.08.9243
ab € 6,70*
Zubehör
Leoni
21.08.9200
ab € 3,82*
Zubehör
Leoni
21.08.9280
ab € 20,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.