Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kerpen E5-70 PiMF Patch cable Cat6, Blue, 7m Netzwerkkabel Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kerpen E5-70 PiMF Patch cable Cat6, Blue, 7m Netzwerkkabel Blau
Kerpen E5-70 PiMF Patch cable Cat6, Blue, 7m Netzwerkkabel Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE9-1527698
Hersteller:
     Leoni
Herst.-Nr.:
     21.08.9264
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Patch-Kabel
Patchkabel
* Nachfolger des Patchkabels Megaline 727.
* Hochwertiges flexibles Patchkabel mit Spezial-Abschirmung.
* Konfektioniert mit geschirmten RJ-45 HiRose TM21 Class E Steckern.
* 8 Adern Twisted Pair Kupfer-Litze AWG27.
* Kontaktbelegung 1:1.
* Gesamtabschirmung: verzinntes Kupfer-Geflecht, zusätzlich jedes Adern-Paar separat geschirmt.
* Aussenmantel flammenresistentes halogenfreies Polyolefin (FR/LS0H).
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Technische Eigenschaften
EIA/TIA 568B 8x AWG 27 100 Ohm
Merkmale
Kabellänge
7 m
Produktfarbe
Blau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,19*
€ 19,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,38*
€ 18,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,13*
€ 16,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,36*
€ 13,52
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Leoni
21.08.9224
ab € 4,19*
Zubehör
Leoni
21.08.9274
ab € 14,91*
Zubehör
Leoni
21.08.9284
ab € 20,94*
Zubehör
Leoni
21.08.9234
ab € 5,55*
Zubehör
Leoni
21.08.9244
ab € 6,72*
Zubehör
Leoni
21.08.9254
ab € 8,99*
Zubehör
Leoni
21.08.9203
ab € 3,80*
Zubehör
Leoni
21.08.9223
ab € 4,88*
Zubehör
Leoni
21.08.9283
ab € 20,91*
Zubehör
Leoni
21.08.9213
ab € 4,25*
Zubehör
Leoni
21.08.9233
ab € 5,51*
Zubehör
Leoni
21.08.9243
ab € 6,70*
Zubehör
Leoni
21.08.9253
ab € 9,01*
Zubehör
Leoni
21.08.9200
ab € 3,82*
Zubehör
Leoni
21.08.9280
ab € 20,91*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.