Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP8887 Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AP8887 Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC AP8887 Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC AP8887 Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC AP8887 Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC AP8887 Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14884322
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP8887
EAN/GTIN:
     731304292432
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
56 x 51 x 1829 mm
Gewicht
9600 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
221 x 112 x 2149 mm
Paketgewicht
13600 g
Merkmale
Kabellänge
1.83 m
Zertifizierung
cUL, EN 55022 A, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC-15 A, UL, VCCI A
Design
PDU-Typen
Messgerät
Rack-Kapazität
0U
Montage
Horizontal/Vertikal
Produktfarbe
Schwarz
Display
LCD
Energie
Nominale Eingang Spannung
400 V
Stromstärke (maximal)
30 A
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung
240 V
Ausgangsspannung
240 V
Ladekapazität
17300 VA
Maximaler Eingang Strom pro Phase
30 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase
24 A
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
42 AC-Ausgänge
AC-Steckertypen
C13-Koppler, C19-Koppler
Eingang Verbindungstyp
IEC 309 30A 3P+N+E
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.398,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.547,71*
€ 1.841,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.538,67*
€ 1.831,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.481,86*
€ 1.763,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.442,27*
€ 1.716,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.398,71*
€ 1.664,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.