Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APC AP8868 Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
APC AP8868 Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC AP8868 Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC AP8868 Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC AP8868 Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
APC AP8868 Stromverteilereinheit (PDU) 42 AC-Ausgänge 0U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-14884321
Hersteller:
     APC
Herst.-Nr.:
     AP8868
EAN/GTIN:
     731304289920
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (BxTxH)
56 x 51 x 1829 mm
Gewicht
8520 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Verpackungsdaten
Verpackungsabmessungen (BxTxH)
170 x 112 x 2050 mm
Paketgewicht
11360 g
Merkmale
Kabellänge
1.83 m
Zertifizierung
cUL, EN 55022, EN 55024, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, FCC, ICES-003, UL, VCCI
Design
PDU-Typen
Messgerät
Rack-Kapazität
0U
Montage
Senkrecht
Produktfarbe
Schwarz
Energie
Nominale Eingang Spannung
208 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Nominale Ausgang Spannung
208 V
Ladekapazität
10000 VA
Maximaler Eingang Strom pro Phase
35 A
Maximale Gesamtstromaufnahme pro Phase
35 A
Energieschutzeigenschaften
Überlastschutz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der AC-Ausgänge
42 AC-Ausgänge
Eingang Verbindungstyp
CS8365
Ausgang Anschlüsse
36 x IEC 320 C13 6 x IEC 320 C19
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Höhe bei Betrieb
0 - 3000 m
Höhe bei Lagerung
0 - 15000 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.113,88*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.230,63*
€ 1.464,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.225,53*
€ 1.458,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.185,55*
€ 1.410,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.153,61*
€ 1.372,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.113,88*
€ 1.325,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.