Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flashforge FF0684 3D-Druckmaterial Zähe Polymilchsäure (PLA) Magenta 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flashforge FF0684 3D-Druckmaterial Zähe Polymilchsäure (PLA) Magenta 1 kg
Flashforge FF0684 3D-Druckmaterial Zähe Polymilchsäure (PLA) Magenta 1 kg
Flashforge FF0684 3D-Druckmaterial Zähe Polymilchsäure (PLA) Magenta 1 kg
Flashforge FF0684 3D-Druckmaterial Zähe Polymilchsäure (PLA) Magenta 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE9-131044882
Hersteller:
     Flashforge
Herst.-Nr.:
     FF0684
EAN/GTIN:
     6937120305354
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Eigenschaften
- Verbesserte Flusseigenschaften speziell für Highspeed-Drucke bis 600 mm/s
- Geruchsneutral
- hohe Oberflächenhärte, Steifigkeit und Zugfestigkeit
- einfache Lagerung
- gute UV-Beständigkeit
- mäßige Temperatur- und Witterungsbeständigkeit
- mäßige Schlagfestigkeit

Druckempfehlungen
- Drucktemperatur für Geschwindigkeiten bis 100 mm/s: 190-220 °C
- Drucktemperatur für Geschwindigkeiten bis 600 mm/s: 220-240 °C
- Druckgeschwindigkeiten: 20 - 600 mm/s
- Bauplattform erhitzen: hilfreich, aber nicht erforderlich (25-60 °C)
- Lüfter einschalten: ja
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Zähe Polymilchsäure (PLA)
Druckfarben
Magenta
Markenkompatibilität
Jede Marke
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
600 mm/sek
Maximale Temperatur der Extruderspitze
240 °C
Mindesttemperatur der Extruderspitze
190 °C
Wetterfestigkeit
Ja
UV-Schutz
Ja
Bauplattentemperatur
25 - 60 °C
Einfach zu bedienen
Ja
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Durchmesser
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 17,41*
  
Preis gilt ab 3 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17,41*
€ 20,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,89*
€ 18,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,87*
€ 15,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.