Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Resttintenbehälter T724000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Resttintenbehälter T724000
Epson Resttintenbehälter T724000
Artikel-Nr.:
     CIDE9-12835762
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     C13T724000
EAN/GTIN:
     0010343888760
Suchbegriffe:
Resttintenbehälter
Tintensammelbehälter
Wartungseinschub
Wartungspatrone
Weitere Informationen:
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Ursprungsland
China
Markenkompatibilität
Epson
Kompatibilität
<ul><li>SureColor SC-S80600 - SureColor SC-S60600 - SureColor SC-S40600 - SureColor SC-F9300 - SureColor SC-F9200 (nK) - SureColor SC-F9200 (hdK) - SureColor SC-F7200 (nK) - SureColor SC-F7200 (hdK) - SureColor SC-F7100 - SureColor SC-F6200 (nK) - SureColor SC-F6200 (hdK) - SureColor SC-F2100 (5C) - SureColor SC-F2100 (4C) - SureColor SC-F2000 (5C) - SureColor SC-F2000 (4C) - Epson SureColor SC-S70600 (8C) - Epson SureColor SC-S70600 (10C) - Epson SureColor SC-S50600 (5C) - Epson SureColor SC-S50600 (4C) - Epson SureColor SC-S30600 - Epson SureColor SC-F7000</li></ul>
Verpackungsdaten
Paketgewicht
0.26 g
Verpackungsbreite
77 mm
Verpackungstiefe
280 mm
Verpackungshöhe
156 mm
Weitere Suchbegriffe: epson resttintenbehälter, Verbrauchsmaterialien, Supplies
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,04*
€ 34,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,66*
€ 34,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,99*
€ 32,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,20*
€ 28,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,94*
€ 24,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
C11CJ00301A0
ab € 17.346,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.