Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spectrum Filaments Huracan PLA 1.75mm Polyacticsäure (PLA) Schwarz 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spectrum Filaments Huracan PLA 1.75mm Polyacticsäure (PLA) Schwarz 1 kg
Spectrum Filaments Huracan PLA 1.75mm Polyacticsäure (PLA) Schwarz 1 kg
Spectrum Filaments Huracan PLA 1.75mm Polyacticsäure (PLA) Schwarz 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE9-122765064
Hersteller:
     Spectrum
Herst.-Nr.:
     80930
EAN/GTIN:
     5903175659910
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Huracan PLA ist ein innovatives Filament, das für den Hochgeschwindigkeits-3D-Druck (bis zu 350 mm/s) entwickelt wurde und eine unglaubliche Druckgeschwindigkeit mit einzigartigen mechanischen und thermischen (nachgeglühten) Eigenschaften kombiniert.

Spectrum Huracan PLA

Unglaubliche Druckgeschwindigkeit kombiniert mit erhöhter Haltbarkeit


Huracan PLA ist ein innovatives Filament, das für den Hochgeschwindigkeits-3D-Druck (bis zu 350 mm/s) entwickelt wurde und eine unglaubliche Druckgeschwindigkeit mit einzigartigen mechanischen und thermischen (nachgeglühten) Eigenschaften kombiniert. Dieses Material zeichnet sich durch außergewöhnliche Effizienz und Qualität aus und ist daher ideal für ein breites Anwendungsspektrum.

Durch die Optimierung seiner chemischen Zusammensetzung wurde der Materialfluss von Huracan PLA im Vergleich zu Standard-PLA-Filamenten fast um das Dreifache verbessert. Dadurch erreichen Sie extrem hohe Druckgeschwindigkeiten ohne Einbußen bei der Druckqualität. Selbst bei hohen Geschwindigkeiten gewährleistet Huracan PLA eine hervorragende Druckpräzision und ermöglicht die Erstellung von Modellen mit außergewöhnlichen Details.
Der hohe Materialfluss gewährleistet eine ausreichende Extrusion, während die schnelle Abkühlung eine schnelle Formgebung des Drucks ermöglicht. Dadurch können Sie sich auch bei hohen Druckgeschwindigkeiten über eine hervorragende Oberflächenqualität und präzise Modellstrukturen freuen.

Huracan PLA bietet nicht nur eine außergewöhnliche Druckqualität, sondern auch verbesserte mechanische und thermische Eigenschaften, wodurch es sich hervorragend für viele anspruchsvolle Anwendungen eignet. Die Schlagfestigkeit von Huracan PLA, gemessen mit der Izod-Methode, ist fast doppelt so hoch wie die von Standard-ABS. Dieses Filament stellt eine echte Alternative zu Filamenten auf Styrolbasis dar. Huracan PLA wurde aus Zutaten hergestellt, die für den Kontakt mit Lebensmitteln zugelassen sind.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Druckfarben
Schwarz
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
350 mm/sek
Durchmessertoleranz
0.03 mm
Drucktemperatur-Richtlinie
230 °C
Schüttdichte
1.22 g/cm²
Einfach zu bedienen
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1400 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Breite
67 mm
Durchmesser
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 31,60*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,13*
€ 37,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,05*
€ 35,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,18*
€ 31,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.