Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide Nantes Tischleuchte LED Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide Nantes Tischleuchte LED Schwarz
Konstsmide Nantes Tischleuchte LED Schwarz
Konstsmide Nantes Tischleuchte LED Schwarz
Konstsmide Nantes Tischleuchte LED Schwarz
Konstsmide Nantes Tischleuchte LED Schwarz
Konstsmide Nantes Tischleuchte LED Schwarz
Konstsmide Nantes Tischleuchte LED Schwarz
Konstsmide Nantes Tischleuchte LED Schwarz
Konstsmide Nantes Tischleuchte LED Schwarz
Konstsmide Nantes Tischleuchte LED Schwarz
Konstsmide Nantes Tischleuchte LED Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-122371569
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7833-750
EAN/GTIN:
     7318307833751
Suchbegriffe:
Kerzenhalter
Kerzenleuchter
Kerzenständer
Tischleuchter
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Ladestation
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
125 mm
Durchmesser
85 mm
Sockeltiefe
65 mm
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
Empfohlene Platzierung
Universal
Schutzart
III
Für die Nutzung im Außenbereich geeignet
Ja
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Akku
Ja
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Ladezeit
6 h
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
2700 K
Lichtfarbe
Weiß
Ergonomie
Steuerung
Tasten
Dimmbar
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Position des Ein-/Ausschalters
Artikel
Kabellänge
1.5 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 64,99*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,99*
€ 77,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,10*
€ 70,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konstsmide
7817-750
€ 98,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.