Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Konstsmide 7817-750 Beleuchtungsdekoration


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Konstsmide 7817-750 Beleuchtungsdekoration
Konstsmide 7817-750 Beleuchtungsdekoration
Konstsmide 7817-750 Beleuchtungsdekoration
Konstsmide 7817-750 Beleuchtungsdekoration
Konstsmide 7817-750 Beleuchtungsdekoration
Konstsmide 7817-750 Beleuchtungsdekoration
Artikel-Nr.:
     CIDE1-97194427
Hersteller:
     Konstsmide
Herst.-Nr.:
     7817-750
EAN/GTIN:
     7318307817751
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
akku taschenlampe
Weitere Informationen:
Design
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Höhe
40 mm
Breite
470 mm
Tiefe
290 mm
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
230-240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 76,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,36*
€ 100,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 76,37*
€ 90,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Konstsmide
7818-970
ab € 64,09*
Zubehör
Konstsmide
7818-750
ab € 64,04*
Zubehör
Konstsmide
7816-750
ab € 69,64*
Zubehör
Konstsmide
7816-250
ab € 69,70*
Zubehör
Konstsmide
7813-750
ab € 58,50*
Zubehör
Konstsmide
7813-250
ab € 58,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.