|  |
 |
| Artikel-Nr.: CIDE9-120810791 Herst.-Nr.: Y8U-00008 EAN/GTIN: 196388336050 |
| |
|
|  |  |
 | Weitere Informationen: Leistungen | Markenkompatibilität | Microsoft |  | Kompatibilität | Surface Pro 11th Edition, Surface Pro 10 for Business, Surface Pro 9, Surface Pro 8 |  | Produktfarbe | Schwarz |  | Hintergrundbeleuchtung | Ja |  | Gehäusematerial | Alcantara |  | Beschleunigungsmesser | Ja | Gewicht und Abmessungen | Breite | 221 mm |  | Tiefe | 289 mm |  | Höhe | 5.25 mm |  | Gewicht | 340 g | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabellos |  | Geräteschnittstelle | Bluetooth |  | Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |  | Kabellose Reichweite | 10 m | Energie | Energiequelle | Akku |  | Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie |  | Akku-/Batteriekapazität | 513 mAh |  | Batteriereichweite | 41 h | Tastatur | Tastaturaufbau | QWERTY |  | Eingabegerät | Touchpad |  | Tastatur-Switch | Mechanischer Switch |  | Windows Tasten | Ja |  | Multimedia-Tasten | Ja |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Tablettastatur, Tastatur für Tablet, Wireless Keyboard, Wireless Tastatur, Microsoft Tastaturen, Microsoft Surface Tastatur, Surface Tablet Tastatur, Surface Tastatur, Keyboard, Tastatur, Bedienstifte, Eingabestift, Tablet Eingabestift, Tablet Stift, Tablet Touchpen, Tabletstift, Touch Pen, Touchpen, microsoft surface tastatur |
|  |  |
| |