Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Relaxdays 10045512


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Relaxdays 10045512
Relaxdays 10045512
Relaxdays 10045512
Relaxdays 10045512
Relaxdays 10045512
Relaxdays 10045512
Relaxdays 10045512
Relaxdays 10045512
Artikel-Nr.:
     CIDE9-114181803
Hersteller:
     Relaxdays
Herst.-Nr.:
     4052025455125
EAN/GTIN:
     4052025455125
Suchbegriffe:
Aktenregal
Aktenschraubregal
Aktensteckregal
Archiv-Steckregal
Das schmale Bücherregal mit 2 Fächern bietet Dir Stauraum in Wohn- oder Arbeitszimmer. Mit einem höhenverstellbaren Einlegeboden passt der offene Schrank flexibel zu Deinen Bedürfnissen. Die Schrankfüße aus Bambus sowie das gemaserte Furnier sorgen für ein natürliches Design. Robust und standfest ist der Aktenschrank ideal für Bücher und Ordner. Das Standregal bietet viele weitere Verwendungsmöglichkeiten, ob als Badezimmerregal im Bad, Beistellschrank im Flur oder Nachtschrank im Schlafzimmer.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Naturholz
Anzahl der Regale
1 Regale
Rahmenmaterial
Holz
Maximale Belastung gesamt
15 kg
Füße
Ja
Anzahl von Fächern
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
700 mm
Gewicht
7500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,12*
€ 41,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,01*
€ 36,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,28*
€ 36,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.