Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reolink Duo 2 WiFi Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 4608 x 1728 Pixel Decke/Wand


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reolink Duo 2 WiFi Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 4608 x 1728 Pixel Decke/Wand
Reolink Duo 2 WiFi Geschoss IP-Sicherheitskamera Outdoor 4608 x 1728 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE9-111108329
Hersteller:
     Reolink
Herst.-Nr.:
     DUO-2-WIFI-IP
EAN/GTIN:
     6975253988259
Suchbegriffe:
IR-Überwachungskamera
SmartHome Kamera
SmartHome Netzwerkamera
SmartHome Überwachungskamera
Zwei Kameras in einer, das Sichtfeld verdoppeln Duo 2 WiFi, aktualisiert von Duo WiFi, kann zwei Ansichten zu einem nahtlosen 180°-Panorama ohne überlappende Teile zusammenfügen und so eine echte Kombination von zwei Kameras realisieren. Nicht nur ein größer Blickwinkel, sondern auch eine längere Brennweite als herkömmliche Kameras mit Weitwinkelobjektiv. Gestochen scharfe Welt in 4K UHD Selbst wenn der Blickwinkel vergrößert wird, lässt sich die ganze Welt in Ultra HD 4K klar und deutlich aufzeichnen. Jedes kleine Detail kann präzis erfasst werden. Smarte Erkennung mit Zwei-Wege-Audio Auch die intelligente Detektion von Reolink Duo 2 WiFi wird optimiert. Sie kann sowohl sich bewegende Personen und Fahrzeuge als auch Haustiere* erkennen. Mit dem eingebauten Mikrofon und Lautsprecher ist es einfach, auf unartige Dinge, die Ihre Haustiere tun, zu reagieren. Anderer Mudus, andere Nachtwelt Mit Spotlights und Infrarot-LEDs können Sie nach Belieben zwischen Farb- und Schwarzweiß-Nachtsicht wählen. Die beiden können die Nacht in klarer und flüssiger Form festhalten. Dualband-WLAN Mit 5 GHz (5,8 GHz) WLAN ertragen Sie keine langen Wartezeiten mehr und genießen Sie die flüssige Live-Ansicht mit höherer Datenrate. Auch Sie können das 2,4 GHz-Band für die Übertragung über große Entfernungen verwenden. Flexible Auswahl, einfache Installation. Kabellos Kein Kabelsalat für Montage im Außen- & Innenbereich. Filmähnliche Zeitraffer-Videos aufnehmen Dank der Kombination von Zeitraffer und Ultraweitwinkel kann die Duo 2 WiFi lange Ereignisse wie z.B. den Sonnenaufgang/-untergang in Panorama aufzeichnen und in Minuten komprimieren. So fangen Sie im Zeitraffer traumhafte Videos ein. Leistungsstark auch bei schlechtem Wetter Das robuste Gehäuse der Duo 2 WiFi kann allen Arten von schlechtem Wetter trotzen. Damit funktioniert die Kamera auch draußen perfekt, egal ob bei Hitze, Kälte oder Starkregen. Flexible Speicheroptionen Diese intelligente IP-Kamera unterstützt 24/7 kontinuierliche, bewegungsaktivierte und geplante Aufzeichnung. Die Videos können auf microSD-Karte, Reolink NVR oder FTP-Server gespeichert werden. So genießen Sie einfache und individuelle Sicherheit. Mit Reolink NVR funktionieren Wenn Sie Videos von langer Dauer speichern möchten oder mehrere Kameras zentral verwalten wollen, steht Ihnen kompatibler Reolink NVR oder Überwachungssystem zur Verfügung. Einfach steuern, effektiv überwachen Einfache Fernüberwachung Ihres Zuhauses oder Geschäfts. Mit nur wenigen Klicks auf Reolink App/Client überwachen Sie alles in Echtzeit, zu jeder Zeit, an jedem Ort. Verschiedene Versionen für verschiedene Bedürfnisse Wir bieten 4 verschiedene Versionen der Duo 2 an, Duo 2 PoE, Duo 2 WiFi, Duo 2 (Akku-Kamera), Duo 2 4G (4G LTE Kamera), um Ihren Bedürfnissen in verschiedenen Umgebungen gerecht zu werden und die Überwachung nach Belieben durchzuführen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
2
Montageblöcke enthalten
Ja
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Audio-System
2-Wege
Eingebautes Mikrofon
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
Unterstützte Netzwerkprotokolle
HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P 20
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)
Zahl der Benutzer
20 Benutzer
Benutzer-Zugriffsebene
Administrator, Benutzer
Sicherheit
Video-Bewegungsmelder
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
WPA-PSK, WPA2-PSK
Intelligent Video Surveillance-(IVS)-System-Eigenschaften
Personenzählung, Pet detection
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Webbrowser
Ja
Reset-Knopf
Ja
Smartphone Fernsteuerung
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Stromverbrauch (max.)
15 W
DC-Ausgang Volt
12
DC Ausgangssstrom
2 A
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.7 Zoll
Technische Details
Gewährleistungsfrist
2 Jahr(e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Maximale Blendenzahl
2
Feste Brennweite
3.2 mm
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
30 m
LED Typ
IR
Anzahl der Beleuchtungs-LEDs
6
Infrarot-Wellenlänge
850 nm
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash)
Max. Speicherkartengröße
256 GB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 55 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
103 mm
Höhe
56 mm
Gewicht
700 g
Video
Maximale Auflösung
4608 x 1728 Pixel
Megapixel insgesamt
8 MP
Videokompressionsformate
H.265
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
20 fps
Videostreaming
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Betrachtungswinkel (horizontal)
180 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
60 °
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Geschoss
Schutzfunktion
Wasserdicht
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Outdoor
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
Tag/ Nachtmodus
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Lichtleistung
560 lm
Farbtemperatur
6500 K
Anzahl der Antennen
2
Infrarot (IR)-Abschaltfilter
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 134,45*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,78*
€ 235,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,45*
€ 229,02
pro Stück
ab 3 Stück
€ 166,69*
€ 198,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,09*
€ 190,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,34*
€ 181,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 134,45*
€ 160,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.