Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spectrum Filaments PLA Pro 1.75mm Polyacticsäure (PLA) 1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spectrum Filaments PLA Pro 1.75mm Polyacticsäure (PLA) 1 kg
Spectrum Filaments PLA Pro 1.75mm Polyacticsäure (PLA) 1 kg
Spectrum Filaments PLA Pro 1.75mm Polyacticsäure (PLA) 1 kg
Spectrum Filaments PLA Pro 1.75mm Polyacticsäure (PLA) 1 kg
Spectrum Filaments PLA Pro 1.75mm Polyacticsäure (PLA) 1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE9-110177276
Hersteller:
     Spectrum
Herst.-Nr.:
     80138
EAN/GTIN:
     5903175651075
Suchbegriffe:
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
3D Druckmaterialien
3D-Drucker Modellmaterial
Filament Spectrum PLA Pro ist ein Material auf Basis von modifiziertem PLA, für die Herstellung von 3D-Druckfilamenten. Durch eine gezielte Anpassung der chemischen Zusammensetzung des Materials konnten die Vorteile von PLA und ABS verbunden werden.

Filament Spectrum PLA PRO

Verbesserte Hitzebeständigkeit und hohe Schlagbiegefestigkeit


Filament Spectrum PLA Pro ist ein Material auf Basis von modifiziertem PLA, für die Herstellung von 3D-Druckfilamenten. Durch eine gezielte Anpassung der chemischen Zusammensetzung des Materials konnten die Vorteile von PLA und ABS verbunden werden. Es wurde möglich, eine hohe Schlagbiegefestigkeit der hergestellten Elemente (50% höher als bei klassischem ABS-Material) und gleichzeitig eine hohe Zugfestigkeit zu erreichen - charakteristisch für Materialien auf PLA-Basis.

Durch die Änderung der chemischen Zusammensetzung wurde auch der Fließindex des Materials verbessert. PLA PRO Filament ist in erster Linie eine hervorragende Lösung für industrielle Anwendungen. Es basiert auf einer hohen Druckeffizienz und vor allem auf der Möglichkeit, die Druckgeschwindigkeit zu erhöhen.

Kristallisation:

Das Filament PLA Pro kann bei hohen Temperaturen in einer Heizkammer verarbeitet werden. Nach der Kristallisation zeichnet sich das Modell durch erhöhte Temperaturbeständigkeit (bis 85°C) und fast doppelt so hohe Schlagbiegefestigkeit als Standard-ABS aus.

*Ungleichmäßige Erwärmung kann zu unerwarteten Verformungen und einer suboptimalen Leistung der gedruckten Teile führen. Es ist darauf zu achten, dass sich in der Heizkammer keine heißen / kalten Stellen befinden. Die typische Glühzeit für Teile mit einer Wandstärke von ca. 3,2 mm beträgt im Durchschnitt 20 Minuten.
Weitere Informationen:
Merkmale
Druckmaterial
Polyacticsäure (PLA)
Name der Farbe
Military Khaki
Druckgeschwindigkeit (metrisch)
150 mm/sek
Durchmessertoleranz
0.03 mm
Drucktemperatur-Richtlinie
230 °C
Schüttdichte
1.22 g/cm²
Einfach zu bedienen
Ja
Verpackungsdaten
Paketgewicht
1400 g
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Breite
67 mm
Durchmesser
1.75 mm
Weitere Suchbegriffe: Filament, 3d druck materialien
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 33,45*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,45*
€ 39,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,28*
€ 39,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 32,94*
€ 39,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,66*
€ 37,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,16*
€ 28,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.