Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama 00179281 Audio-Kabel 3.5mm 6.35mm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama 00179281 Audio-Kabel 3.5mm 6.35mm Schwarz
Hama 00179281 Audio-Kabel 3.5mm 6.35mm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-108953299
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00179281
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Klinke
Klinke Adapter
Klinken Adapter
hama adapter klinke
Vergoldeter Stecker Vergoldeter Stecker mit geringen Übergangswiderständen für eine sichere Signalübertragung
Weitere Informationen:
Merkmale
Anschluss 1
3.5mm
Anschluss 2
6.35mm
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Weiblich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Weitere Suchbegriffe: adapter klinke
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,65*
€ 26,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,77*
€ 24,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,13*
€ 23,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,49*
€ 23,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,84*
€ 18,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.