Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM RJ45/USB Serial Adapter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCOM RJ45/USB Serial Adapter
LANCOM RJ45/USB Serial Adapter
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107592938
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61659
EAN/GTIN:
     4044144616594
Suchbegriffe:
Adapter RJ-45
Adapter RJ45
RJ-45 Adapter
RJ45 Adapter
Direkte Konsolen­verbindung zu LANCOM Routern über USB

Für die Konfiguration Ihres LANCOM Routers über die Kommandozeile (CLI) verbinden Sie einfach den LANCOM RJ45/USB Serial Adapter mit Ihrem PC oder Laptop und der seriellen RJ45-Konfigurationsschnittstelle. So benötigen Sie keine zusätzlichen seriellen Adapter für die USB-Konsolenverbindung.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Blau
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
USB Typ-A
Anschluss 2
RJ-45
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Ursprungsland
Taiwan
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
385 mm
Verpackungstiefe
288 mm
Verpackungshöhe
94 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 61,96*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,96*
€ 73,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,05*
€ 72,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,58*
€ 69,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,16*
€ 64,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
61077
€ 9.948,34*
Zubehör
LANCOM Systems
62132
€ 1.725,07*
Zubehör
LANCOM Systems
62122
€ 999,13*
Zubehör
LANCOM Systems
62123
€ 1.287,55*
Zubehör
LANCOM Systems
62124
€ 1.805,03*
Zubehör
LANCOM Systems
61079
€ 3.410,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.