Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LANCOM ISG-5000 (EU)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LANCOM ISG-5000 (EU)
LANCOM ISG-5000 (EU)
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101789113
Hersteller:
     LANCOM Systems
Herst.-Nr.:
     61079
EAN/GTIN:
     4044144610790
Suchbegriffe:
Hardware-Firewall
Routing-Firewall
VPN-Gateway
hardware-firewall
Zentrale Performance für mittelgroße SD-WAN-Szenarien
Multi-Service-IP-Netzwerke benötigen auf der Zentralseite absolute Hochleistung und Zuverlässigkeit. Das Multi-Gigabit-Gateway LANCOM ISG-5000 bildet den sicheren und zukunftsfähigen Kern Ihrer VPN-Vernetzungsstrategie dank leistungsstarker Plattform mit modernsten Verschlüsselungstechnologien, High Scalability VPN und Redundanz-Funktionen. Vernetzen Sie über SD-WAN mühelos Standorte, Filialen und externe Mitarbeiter. Und bei Bedarf erweitern Sie das Gerät um weitere Funktionen wie Hotspot, Clustering oder bis zu 1.000 VPN-Kanäle.

Sichere Standortvernetzung für mittelgroße SD-WAN-Szenarien
Das LANCOM ISG-5000 ist die zentrale Instanz für Ihr leistungsstarkes SD-WAN in mittelgroßen Infrastrukturen. 100 integrierte VPN-Kanäle auf Basis modernster Verschlüsselungstechnologien und bedarfsorientierte Ports (2x 10 Gigabit SFP+, 6x Gigabit Ethernet und 2x USB) liefern Ihnen die besten Bedingungen, mobile Mitarbeiter zu vernetzen, unternehmensinterne Daten zu schützen und sensible Teilbereiche oder Filialen mit hoher IPSec-Performance sicher anzubinden. Mit der LANCOM VPN Option kann das Gateway auf bis zu 1.000 VPN-Kanäle aufgerüstet werden: Ihr Netzwerk ist so optimal skalierbar und die Infrastruktur wächst bei Bedarf mit – ohne zusätzliche Hardwarekomponenten.

Leistungsstarkes SD-WAN für ein deutlich einfacheres Management von Enterprise-Strukturen
Das LANCOM ISG-5000 bietet in Verbindung mit der LANCOM Management Cloud die perfekte Grundlage für den Aufbau eines leistungsstarken SD-WANs. Dies ermöglicht unter anderem die hochgradig automatisierte Konfiguration eines Wide Area Networks und einen automatischen Rollout der Gerätekonfigurationen auf Ihre einzelnen Standorte. Sie profitieren von höchster Skalierbarkeit, sparen Personalkosten und haben den Status Ihres Netzwerks 24/7 im Blick – ideal für mittelgroße Enterprise-Szenarien mit einer Vielzahl an Standorten

Next-Generation SD-WAN: High Scalability VPN (HSVPN)
Das LANCOM ISG-5000 unterstützt High Scalability VPN (HSVPN). Stetig wachsende Digitalisierung, mehr Anwendungsvielfalt und höhere Datenmengen erfordern leistungsstarke und moderne Netzwerke. High Scalability VPN verbessert hierfür deutlich die Skalierbarkeit und Effizienz Ihrer Architektur. Wo zuvor für jede Anwendung ein einzelner VPN-Tunnel benötigt wurde, bündelt HSVPN beliebig viele Netze in einem einzigen VPN-Tunnel und transportiert diese gesammelt an die Gegenstelle – dabei bleibt jedes Netz sicher und strikt voneinander getrennt. Der Vorteil für Ihr Business: deutlich weniger benötigte VPN-Tunnel sowie schnellere Wiederherstellungszeiten bei Failover.

Weitere Vorteile

Maximale Port-Flexibilität
Von Glasfaser- über Ethernet- bis zum USB-Port: Als Kern des Netzwerkes bietet dieses Integrated Services Gateway 6 Gigabit Ethernet Ports sowie 2x USB. Darüber hinaus steigern Sie dank 2 SFP+-Ports mit 10 Gigabit die Kapazität Ihrer Datentransfers zu Servern, Netzspeichern oder Switches.

Netzwerklösung mit System
Die LANCOM Integrated Service Gateways sind die Grundlage für sicher verschlüsselte Standortvernetzung und Highspeed-Internetzugang. Als professionelle Systemkomponente sind sie voll kompatibel zu allen LANCOM Netzwerkkomponenten und ermöglichen eine flexible Skalierung und Erweiterung um weitere LANCOM Komponenten. So entsteht eine sichere und flexible Gesamtlösung, auf die Sie sich verlassen können. Dabei lässt sich das Netzwerk sowie jedes einzelne Gerät zentral verwalten und überwachen – eine Lösung mit System. Bei Bedarf erweitern Sie dieses Integrated Services Gateway um weitere Funktionen wie Hotspot, Clustering oder eine höhere Anzahl an VPN-Kanälen.

Maximale Zukunfts­sicherheit und Digitale Souveränität
Als etablierter deutscher Hersteller von IT-Netzwerklösungen steht LANCOM für Zuverlässigkeit und Know-how. Soft- und Hardware-Entwicklung sowie Fertigung finden hauptsächlich in Deutschland statt, ebenso wie das Hosting des Netzwerk­managements. Besonderes Augenmerk gilt der DSGVO-konformen Vertrauenswürdigkeit und Datensicherheit. Das Unternehmen hat sich der Backdoor-Freiheit seiner Produkte verpflichtet und ist Träger des vom Bundeswirtschafts­ministerium initiierten Qualitätszeichens „IT-Security Made in Germany“. Alle Geräte werden grundsätzlich mit einer zukunftssicheren Hardware-Dimensionierung ausgestattet. Selbst über Produktgenerationen hinweg sind Updates des LANCOM Betriebssystem-Familie mehrmals pro Jahr kostenfrei erhältlich. Dies garantiert eine langjährige Nutzungsdauer auf dem technisch neuesten Stand und bietet einen echten Investitionsschutz. Darüber hinaus sind LANCOM Infrastrukturen dank maximaler Kompatibilität leicht skalierbar.
Weitere Informationen:
Management-Funktionen
Web-basiertes Management
Ja
Reset-Knopf
Ja
Multicast Unterstützung
Ja
Protokolle
DHCP-Server
Ja
DHCP-Client
Ja
VoIP Protokolle
RTP, SIPS, SRTP
DMZ-Unterstützung
Ja
Unterstützte Protokolle
DNS, HTTP, HTTPS, ICMP, NTP/SNTP, NetBIOS, PPPoE (server), RADIUS, RADSEC (secure RADIUS), RTP, SNMPv1,v2c,v3, TFTP, TACACS+, IGMPv3, NDP, stateless address autoconfiguration (SLAAC), stateful address autoconfiguration (DHCPv6), router advertisements, ICMPv6, DHCPv6, DNS, HTTP, HTTPS, PPPoE, RADIUS, SMTP, NTP, BGP, LISP, Syslog, SNMPv1,v2c,v3, MLDv2, PIM, NPTv6 (NAT66)
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 85 %
Design
Produktfarbe
Schwarz
Rack-Kapazität
19U
Gehäusematerial
Metall
Befestigungstyp
Rackeinbau
LED-Anzeigen
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Netzwerk
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
440 mm
Tiefe
269.2 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
3500 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
426 mm
Verpackungstiefe
586 mm
Verpackungshöhe
145 mm
Paketgewicht
5340 g
Energie
Stromverbrauch (max.)
60 W
Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Wärmeableitung
204 BTU/h
Sicherheit
MAC Adressen Filtern
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Netzwerkadressenübersetzung (NAT)
Ja
Anzahl der VLANs
4096
Anschlüsse und Schnittstellen
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Konsolen-Port
RJ-45
Anzahl der Konsolen-Ports
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
6
Anzahl der SFP+-Anschlüsse
2
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Zolltarifnummer (TARIC)
85176200
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 3.201,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.201,94*
€ 3.810,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.199,20*
€ 3.807,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.186,02*
€ 3.791,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.178,51*
€ 3.782,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.175,47*
€ 3.778,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LANCOM Systems
10311
€ 207,01*
Zubehör
LANCOM Systems
61590
€ 147,24*
Zubehör
LANCOM Systems
61593
€ 337,55*
Zubehör
LANCOM Systems
61592
€ 717,83*
Zubehör
LANCOM Systems
61595
€ 1.613,26*
Zubehör
LANCOM Systems
61591
€ 202,02*
Zubehör
LANCOM Systems
61594
€ 551,39*
Zubehör
LANCOM Systems
61901
€ 136,52*
Zubehör
LANCOM Systems
10320
€ 143,00*
Zubehör
LANCOM Systems
10321
€ 143,77*
Zubehör
LANCOM Systems
50109
€ 421,07*
Zubehör
LANCOM Systems
50110
€ 1.006,96*
Zubehör
LANCOM Systems
50111
€ 1.523,52*
Zubehör
LANCOM Systems
61650
€ 22,29*
Zubehör
LANCOM Systems
61653
€ 16,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.