Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888402434 Zubehör für kabelloses Werkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888402434 Zubehör für kabelloses Werkzeug
VHBW 888402434 Zubehör für kabelloses Werkzeug
VHBW 888402434 Zubehör für kabelloses Werkzeug
VHBW 888402434 Zubehör für kabelloses Werkzeug
VHBW 888402434 Zubehör für kabelloses Werkzeug
VHBW 888402434 Zubehör für kabelloses Werkzeug
VHBW 888402434 Zubehör für kabelloses Werkzeug
VHBW 888402434 Zubehör für kabelloses Werkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106122030
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888402434
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
Neuware, originalverpackt Kein Originalprodukt - hochwertiges und kompatibles Zubehör der Marke vhbw Der Akku kann mit dem originalen oder einem kompatiblen Ladegerät geladen werden Technische Daten: Technologie: Ni-MH Spannung: 24V Kapazität: 3300mAh Nennenergie: 79.20Wh Anzahl der Zellen: 20 Farbe: Dunkelblau / Beige Passend für folgendes Elektrowerkzeug:MakitaBDF460 BDF460SF BDF460SH BDF460SHE BDF460SJE BDF460WA BDF460WAE BHP460 BHP460SF BHP460SH BHP460SHE BHP460SJE BHP460WA BHP460WAE BHR200 BHR200SAE BHR200SFE BHR200SH BHR200SHE BHR200SJE BHR200WAE BJR240 BJR240SF BJR240SFE BJR240SH BJR240SHE BJR240SJE BJR240WA BJR240WAE BLS712 BLS712SFK BLS820 BLS820SF BLS820SFK BML240 BMR100 BSR730SH BSR730SJE BSR730WA BSR730WAE BSS710D BSS730 BSS730SHK BTD200 BTD200SH BTD200SJE BTD200WA BTD200WAE BTW200 BTW200SAE BTW200SF BTW200SH BTW200SJE BTW200WA BTW200WAE DK2401HF DK2402HF DK2403HF DK2404HF DK2405HF TW200D TW200DRA Ersetzt folgende Originalakkus:Makita193127-4 193128-2 193130-5 193131-3 193736-9 193737-7 193739-3 2417 2420 2430 B2417 B2420 B2430 BH2420 BH2430 BH2433 Lieferumfang:1x Akku
Weitere Informationen:
Merkmale
Kompatible Produkte
Makita BDF460 Makita BDF460SF Makita BDF460SH Makita BDF460SHE Makita BDF460SJE Makita BDF460WA Makita BDF460WAE Makita BHP460 Makita BHP460SF Makita BHP460SH Makita BHP460SHE Makita BHP460SJE Makita BHP460WA Makita BHP460WAE Makita BHR200 Makita BHR200SAE Makita BHR200SFE Makita BHR200SH Makita BHR200SHE Makita BHR200SJE Makita BHR200WAE Makita BJR240 Makita BJR240SF Makita BJR240SFE Makita BJR240SH Makita BJR240SHE Makita BJR240SJE Makita BJR240WA Makita BJR240WAE Makita BLS712 Makita BLS712SFK Makita BLS820 Makita BLS820SF Makita BLS820SFK Makita BML240 Makita BMR100 Makita BSR730SH Makita BSR730SJE Makita BSR730WA Makita BSR730WAE Makita BSS710D Makita BSS730 Makita BSS730SHK Makita BTD200 Makita BTD200SH Makita BTD200SJE Makita BTD200WA Makita BTD200WAE Makita BTW200 Makita BTW200SAE Makita BTW200SF Makita BTW200SH Makita BTW200SJE Makita BTW200WA Makita BTW200WAE Makita DK2401HF Makita DK2402HF Makita DK2403HF Makita DK2404HF Makita DK2405HF Makita TW200D Makita TW200DRA
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 158,07*
€ 188,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,31*
€ 187,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 146,24*
€ 174,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,51*
€ 168,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.