Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 888202607 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 888202607 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 888202607 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 888202607 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 888202607 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106116318
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     888202607
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Tischladegerät
Tischladestation
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Makita Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
4 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Markenkompatibilität
Makita
Kompatible Produkte
Makita 12V MAX CXT Makita CG100 Makita CG100D Makita CG100DSYEX Makita CG100DWAEA Makita CG100DZA Makita CL106FD Makita CL106FDSM Makita CL106FDSMW Makita CL106FDSY Makita CL106FDSYW Makita CL106FDZ Makita CL106FDZW Makita CL107FD Makita CL107FDSM Makita CL107FDSMW Makita CL107FDSY Makita CL107FDSYW Makita CL107FDZ Makita CL107FDZW Makita CL108FD Makita CL108FDMW1 Makita CL108FDSM1 Makita CL108FDW1 Makita CL108FDZ1 Makita CLX20 Makita CLX201 Makita CLX201X Makita CLX202 Makita CLX202AJ Makita CLX203 Makita CLX203AJX1 Makita CP100 Makita CP100DZ Makita CT226 Makita CT226R Makita CT226RX Makita DA332 Makita DA332DZ Makita DC10SB Makita DCM501 Makita DCM501Z Makita DCM501ZAR Makita DF031D Makita DF031DSME Makita DF031DWAE Makita DF031DZ Makita DF032 Makita DF032D Makita DF032DSAJ Makita DF032DSME/Z Makita DF032DZ Makita DF331D Makita DF331DS Makita DF331DSAE Makita DF331DSME Makita DF331DSMJ Makita DF331DWAE Makita DF331DWAX2 Makita DF331DWME Makita DF331DWYE Makita DF331DWYX2 Makita DF331DY1J Makita DF331DZ Makita DF332 Makita DF332D Makita DF332DS Makita DF332DSAE Makita DF332DSAJ Makita DF332DSME Makita DF332DSME/Z Makita DF332DSMJ Makita DF332DWAX2 Makita DF332DWME Makita DF332DWYE Makita DF332DWYX2 Makita DF332DY1J Makita DF332DZ Makita DF333DSAX6 Makita DMR107 Makita DMR108 Makita DMR110 Makita DMR202 Makita DS032 Makita DS032DSAE Makita DS032DSAJ Makita DS032DSME Makita DS032DSMJ Makita DS032DSYE Makita DS032DWAX1 Makita DS032DY1J Makita DS032DZ Makita DT03 Makita DT03R1 Makita DT03Z Makita FD05 Makita FD05R1 Makita FD05Z Makita FD06 Makita FD06R1 Makita FD06Z Makita FD07 Makita FD07R1 Makita FD07Z Makita HF301D Makita HP331D Makita HP331DSA Makita HP331DSAE Makita HP331DSAP1 Makita HP331DSAX1 Makita HP331DSAX3 Makita HP331DSMJ Makita HP331DSP1 Makita HP331DWA Makita HP331DWAX1 Makita HP331DWE Makita HP331DWME Makita HP331DWYE Makita HP331DZ Makita HP331DZJ Makita HP332D Makita HP332DSAJ Makita HP332DZ Makita HSS01D Makita JR103D Makita JR103DWAE Makita JR103DZ Makita JR104D Makita JR105D Makita JR105DWAE Makita JR105DZ Makita JV101D Makita JV101DS Makita JV101DSAE Makita JV101DSAJ Makita JV101DSMJ Makita JV101DWAE Makita JV101DWYE Makita JV101DY1J Makita JV101DZ Makita JV101DZJ Makita JV102D Makita JV102DS Makita JV102DSAE Makita JV102DSAJ Makita JV102DSMJ Makita JV102DWAE Makita JV102DWYE Makita JV102DY1J Makita JV102DZ Makita JV102DZJ Makita JV103 Makita JV103D Makita JV103DS Makita JV103DSAE Makita JV103DSAJ Makita JV103DSMJ Makita JV103DWAE Makita JV103DWYE Makita JV103DY1J Makita JV103DZ Makita JV103DZJ Makita PH04R1 Makita PH04Z Makita PH05 Makita PH05R1 Makita PH05Z Makita PT354 Makita PT354D Makita PT354DW Makita PT354DWYJ Makita PT354DZ Makita PT354DZJ Makita RJ03 Makita RJ03R1 Makita RJ03Z Makita RM02 Makita SD100 Makita SD100D Makita SD100DSAJ Makita SD100DY1J Makita SD100DZ Makita SH02 Makita SH02R1 Makita SH02Z Makita SK209 Makita SK209GD Makita SK209GDZ Makita SK312 Makita SK312GD Makita SK312GDZ Makita ST113 Makita ST113D Makita ST113DS Makita ST113DSAJ Makita ST113DSMJ Makita ST113DWAJ Makita ST113DY1J Makita ST113DZ Makita ST113DZJ Makita TD110D Makita TD110DSAE Makita TD110DSAJ Makita TD110DSME Makita TD110DSMJ Makita TD110DSYE Makita TD110DWAE Makita TD110DWME Makita TD110DWYE Makita TD110DY1J Makita TD110DZ Makita TD111D Makita TD111DSAE Makita TD111DSAJ Makita TD111DSME Makita TD111DSMJ Makita TD111DSYE Makita TD111DWAE Makita TD111DWME Makita TD111DWYE Makita TD111DY1J Makita TD111DZ Makita TL064 Makita TL064D Makita TL064DSAE Makita TL064DSAJ Makita TL064DWAE Makita TL064DY1J Makita TL064DZ Makita TM30DS Makita TM30DSAE Makita TM30DSAJ Makita TM30DSMJX4 Makita TM30DSMJX5 Makita TM30DWYE Makita TM30DY1JX5 Makita TM30DZ Makita TM30DZKX1 Makita TW140 Makita TW140D Makita TW140DW Makita TW140DWAE Makita TW140DZ Makita UM600 Makita UM600D Makita UM600DSME Makita UM600DSMEX Makita UM600DWAEX Makita UM600DWE Makita UM600DWYEX Makita UM600DZ Makita UM600DZX Makita UR100 Makita UR100D Makita UR100DSME Makita UR100DSMEX Makita UR100DWAEX Makita UR100DWE Makita UR100DWYEX Makita UR100DZ
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
48 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,65*
€ 44,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,35*
€ 44,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,09*
€ 40,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,34*
€ 39,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,47*
€ 37,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,57*
€ 31,62
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.