Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800105721 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800105721 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800105721 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800105721 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106114901
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800105721
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Akku für Laptop
Akku für Laptops
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr Würth / Milwaukee / Flex Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Kein Memory Effekt Hochmoderne Lithium-Ion-Zellen für optimale Geräteleistung Lithium-Ionen-Akkus zählen zu den leistungsstärksten Akkus. Im Vergleich z.B. zu NiMH-Akkus zeichnen sie sich durch eine geringe Selbstentladung und einen höheren Energiegehalt aus. Sie unterliegen keinem Memory-Effekt und sind wartungsarm, da sie z.B. keine regelmäßige Entladung benötigen. Li-Ion Akkus haben bei richtiger Lagerung eine lange Lebensdauer, da sie haltbar sind und über eine hohe Anzahl an möglichen Ladezyklen verfügen. Anwendung finden Li-Ion Akkus in mobilen Endgeräten mit hohem Energiebedarf wie Smartphones, Notebooks, Kameras, Elektrowerkzeugen. Auch im RC-Modellbau und in der Photovoltaik finden diese Akkus Verwendung. Praktischer Hinweis: Wenn die Kapazität unseres Lithium-Ionen Ersatzakkus deutlich höher ist als beim Original-Akku (ab 1000mAh und höher) kann der Ersatzakku schwerer, tiefer und dicker sein als der Original-Akku. Unter Umständen steht er deshalb etwas heraus.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
3 Ah
Akku-/Batteriespannung
28 V
Markenkompatibilität
AEG
Kompatible Produkte
Flex 28V Milwaukee HD28 AG Milwaukee HD28 AG 125 Milwaukee HD28 CS Milwaukee HD28 H Milwaukee HD28 HX Milwaukee HD28 IW Milwaukee HD28 JSB Milwaukee HD28 MS Milwaukee HD28 PD Milwaukee HD28 SG Milwaukee HD28 SX Milwaukee HD28 VC/0 Milwaukee M28 WL LED Milwaukee V28 BS Milwaukee V28 CS Milwaukee V28 H Milwaukee V28 HX Milwaukee V28 IW Milwaukee V28 MS Milwaukee V28 PD Milwaukee V28 SG Milwaukee V28 SX Milwaukee V28 VC Würth Master H 28-MA Würth 28V Würth BS 28-A Combi
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
84 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 102,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 130,09*
€ 154,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,06*
€ 153,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 120,36*
€ 143,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,04*
€ 138,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,60*
€ 122,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.