Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHBW 800104568 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHBW 800104568 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800104568 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
VHBW 800104568 Akku/Ladegerät für Elektrowerkzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE9-106114772
Hersteller:
     VHBW
Herst.-Nr.:
     800104568
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku für AEG
Akkus für AEG-Werkzeug
Akku für Milwaukee
Akkus für Milwaukee-Werkzeug
Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr AEG / Milwaukee Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Hochmoderne NiMH-Zellen für optimale Geräteleistung Nickel-Metallhydrid-Akkus sind die Weiterentwicklung der NiCd-Technologie. Sie verfügen im Vergleich zu dieser über eine höhere Energiedichte (ca. das Doppelte) bei gleicher Spannung. Dank des geringen Innenwiderstands ist diese Akkutechnologie für Geräte mit hohem Strombedarf zum günstigen Preis geeignet z.B. für Klein- und LED-Leuchten, Spielzeug, Audio-, Foto- und Videogeräte, Telefone, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Elektrowerkzeuge oder im Modellbau.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Akku
Akku-/Batterietechnologie
Nickel-Metallhydrid (NiMH)
Batteriekapazität
3.3 Ah
Akku-/Batteriespannung
12 V
Markenkompatibilität
Milwaukee
Kompatible Produkte
AEG B12 AEG BF12 AEG BX12 AEG BXL12 AEG MX12 AEG MXS12 AEG System PBS3000 Milwaukee LokTor P12PX Milwaukee LokTor P12TX Milwaukee LokTor S12PX Milwaukee LokTor S12TX Milwaukee 0502-23 Milwaukee 0502-25 Milwaukee 0502-52 Milwaukee 12V Power-Plus Milwaukee B12 Milwaukee BF12 Milwaukee BX12 Milwaukee BXL12 Milwaukee BXS12 Milwaukee MX12 Milwaukee MXS12 Milwaukee PAD12 Milwaukee PAS12PP Milwaukee PCG12 Milwaukee PCS12T Milwaukee PEP12 Milwaukee PEP12T Milwaukee PEP12TX Milwaukee PES12 Milwaukee PES12T Milwaukee PJX12PP Milwaukee PN12 Power Plus Milwaukee PN12PP Milwaukee PPS12 Power Plus Milwaukee PPS12PP Milwaukee PSG12 Power Plus Milwaukee PSG12PP Milwaukee PSM12PP Milwaukee T Flat pack Milwaukee Worklight Kit
Produktfarbe
Schwarz
Batteriekapazität
39.6 Wh
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 75,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,01*
€ 116,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,91*
€ 114,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 89,36*
€ 106,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,49*
€ 102,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 75,58*
€ 89,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.