| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-106114770 Herst.-Nr.: 800104564 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kompatibler Ersatzakku - Neues Leben für Ihr AEG / Milwaukee / Atlas Copco / Förch Werkzeug Ersatzteil mit hoher Qualität und bestem Preis/Leistungsverhältnis Zuverlässige Funktionalität und volle Kompatibilität mit Ihrem Powertool Passgenaue Verarbeitung für problemlosen Einbau in Ihrem Gerät CE & RoHs - Erfüllt alle betriebssicherheitsrelevanten Vorgaben Hochmoderne NiMH-Zellen für optimale Geräteleistung Nickel-Metallhydrid-Akkus sind die Weiterentwicklung der NiCd-Technologie. Sie verfügen im Vergleich zu dieser über eine höhere Energiedichte (ca. das Doppelte) bei gleicher Spannung. Dank des geringen Innenwiderstands ist diese Akkutechnologie für Geräte mit hohem Strombedarf zum günstigen Preis geeignet z.B. für Klein- und LED-Leuchten, Spielzeug, Audio-, Foto- und Videogeräte, Telefone, elektrische Zahnbürsten, Rasierapparate, Elektrowerkzeuge oder im Modellbau. Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Akku | | Akku-/Batterietechnologie | Nickel-Metallhydrid (NiMH) | | Batteriekapazität | 3.3 Ah | | Akku-/Batteriespannung | 9.6 V | | Markenkompatibilität | AEG | | Kompatible Produkte | AEG 2000 AEG Battery Light PL Option AEG BEST 9.6X AEG BEST 9.6X Super AEG BL Multi-volt-lamp AEG BS2E 9.6T AEG P9.6 Atlas Copco PCS6T Atlas Copco PES 9.6T Atlas Copco PES9.6 Förch 5325 96 1 Förch 5325961 Milwaukee PCS6T Milwaukee PES 9.6T Milwaukee PES9.6 | | Produktfarbe | Schwarz | | Batteriekapazität | 31.68 Wh |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ladegerät NICD, Ladegerät NIMH, Ladegerät NiMh NiCd, Nickel Cadmium Akku Ladegerät, Nickel Metallhydrid Akku Ladegerät, Akku für Laptop, Akku für Laptops, Akku für Notebook, Akku für Notebooks, Akkus für Notebook, Laptop-Akku, Laptop-Akkus, Laptopakku, Notebook Akku, Notebook-Akkus, Notebookakku, Tischladegerät, Tischladestation, Akku für Werkzeug, Ersatzakku für Werkzeug, Ersatzakkus für Werkzeug, Werkzeug-Ersatzakku, Werkzeug-Ersatzakkus, Werkzeugakku, Werkzeugakkus, Ladegerät Werkzeugakku, Werkzeugakku Ladegerät, werkzeugakku 9,6v nimh, ladegerät werkzeugakku, ersatzakku für werkzeug 9,6v |
| | |
| |