Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02340-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand- / Mast


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02340-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand- / Mast
Axis 02340-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand- / Mast
Axis 02340-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand- / Mast
Axis 02340-001 Sicherheitskamera Geschoss IP-Sicherheitskamera Innen & Außen 1920 x 1080 Pixel Wand- / Mast
Artikel-Nr.:
     CIDE9-104915228
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02340-001
EAN/GTIN:
     7331021076105
Suchbegriffe:
Bullet-Kamera
IR-Überwachungskamera
IP-Kamera
Network Camera
Die auf ARTPEC-8 basierende AXIS P1465-LE liefert eine exzellente Bildqualität mit einer Auflösung von 2 MP. Dank integrierter DPLU (Deep Learning Processing Unit) ermöglicht sie umfassende Funktionen und leistungsstarke Analysen mittels »Deep Learning on the Edge«. Und dank AXIS Object Analytics kann sie Personen, Fahrzeuge und Fahrzeugtypen erkennen und klassifizieren. Erhältlich mit Weitwinkel- oder Teleobjektiv, hält diese Kamera der Schutzart IP66/IP67, NEMA 4X und IK10 Windgeschwindigkeiten von bis zu 50 m/s stand. Lightfinder 2.0, Forensic WDR und OptimizedIR sorgen bei allen Lichtverhältnissen für gestochen scharfe Bilder mit hoher Detailtiefe. Darüber hinaus schützt Axis Edge Vault Ihre Axis Geräte-ID und vereinfacht die Autorisierung von Axis Produkten in Ihrem Netzwerk.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet Schnittstellen Typ
Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet
Netzstandard
IEEE 802.1x
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6 USGv6, ICMPv4/ICMPv6, HTTP, HTTPSb, HTTP/2, TLSb, QoS Layer 3 DiffServ, FTP, SFTP, CIFS/SMB, SMTP, mDNS (Bonjour), UPnP®, SNMP v1/v2c/v3 (MIB-II), DNS/DNSv6, DDNS, NTP, NTS, RTSP, RTP, SRTP/RTSPS, TCP, UDP, IGMPv1/v2/v3, RTCP, ICMP, DHCPv4/v6, ARP, SSH, LLDP, CDP, MQTT v3.1.1, Syslog, Link-Local address (ZeroConf)
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
EAP-TLS, HTTPS, TLS
HTTPS-Verschlüsselung
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
7.2 W
Stromverbrauch (max.)
12.95 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
7.9 W
DC-Ausgang Volt
10, 28
Bildsensor
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.8 "
Vollbildverfahren
Ja
Objektiv
Zoom-Fähigkeit
Ja
Objektivdurchmesser
29 mm
Autofokus
Ja
Naheinstellgrenze
0.5 m
Nachtsicht
Nachtsicht
Ja
Nachtsichtdistanz
40 m
LED Typ
IR
Panoramakamera
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) (Panoramakamera)
55 dB
Speichermedium
Integrierter Kartenleser
Ja
Kompatible Speicherkarten
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC
Flash-Speicher
8192 MB
Speicherkapazität
1024 MB
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 60 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 100 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
132 mm
Länge (mm)
280 mm
Gewicht
1200 g
Video
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Videokompressionsformate
AVC, H.264, H.265, HEVC, MPEG4
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
60 fps
Videostreaming
Ja
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstechnologie
2D-Rauschunterdrückung, 3D-Rauschunterdrückung
Datenschutz-Maskierung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.01 Lux
Betrachtungswinkel (horizontal)
117 °
Betrachtungswinkel (vertikal)
59 °
Pixelgröße Kamera
2.9 µm
Kamera Verschlusszeit
1/71500 - 2 s
Design
Befestigungstyp
Wand- / Mast
Produktfarbe
Weiß
Formfaktor
Geschoss
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Schutzfunktion
Vandalismussicher
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
IK-Kodex
IK10
Nebelsicher
Ja
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Innen & Außen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
PTZ Kontrolle
Ja
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Tag/ Nachtmodus
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 733,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 839,20*
€ 998,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 817,17*
€ 972,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 787,82*
€ 937,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 766,14*
€ 911,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 733,53*
€ 872,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.