Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ATEN 2-Port USB-C 4K DisplayPort KVM-Switch mit Remote-Port-Wähler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ATEN 2-Port USB-C 4K DisplayPort KVM-Switch mit Remote-Port-Wähler
ATEN 2-Port USB-C 4K DisplayPort KVM-Switch mit Remote-Port-Wähler
ATEN 2-Port USB-C 4K DisplayPort KVM-Switch mit Remote-Port-Wähler
Artikel-Nr.:
     CIDE9-103436364
Hersteller:
     Aten
Herst.-Nr.:
     US3312-AT
EAN/GTIN:
     4710469341908
Suchbegriffe:
KVM Kabel
KVM
KVM Switch
KVM Umschalter
ATEN US3312 2-Port USB-C 4K DisplayPort KVM-Switch mit Remote-Port-Wähler wurde für die einfache Steuerung und das schnelle Umschalten zwischen zwei USB-C-Gerätequellen von einem einzigen Satz von Tastatur, Maus und Monitor entwickelt. Mit bereits montierten Kabeln unterstützt der USB-busbetriebene US3312 zwei USB- und einen DisplayPort-Downstream-Anschluss sowie die gemeinsame Nutzung von USB-Peripheriegeräten. Mit einem Haken und einem externen Remote-Port-Wähler kann die Switch-Box überall platziert werden, um den Arbeitsplatz aufgeräumt zu halten und gleichzeitig den Benutzern die Möglichkeit zu geben, Peripheriegeräte sofort zwischen den angeschlossenen PCs auszutauschen und eine ununterbrochene Datenübertragung von einer einzigen Benutzerstation aus zu gewährleisten. Er unterstützt Auflösungen bis zu True 4K (4096 x 2160 @ 60 Hz), um sicherzustellen, dass jedes Detail des Videos in der gestochen scharfen UHD-Qualität angezeigt wird. Der US3312 ist ein Plug and Play-Gerät, das nicht nur die Effizienz von Multitasking verbessert, sondern auch Platz auf dem Schreibtisch spart.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
270 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 80 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
84.2 mm
Tiefe
83.4 mm
Höhe
29.9 mm
Gewicht
190 g
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
VC925,VC965,VC985,VC986,UCE260,UCE60,UE250,UE150,2L-7D02DP,2L-7D03DP,VS194,VE901,VB905,VC986B,2L-7D03DP-1,2L-7D04DP,US3310,US3342,CS52DP
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Kunststoff
Kabel-Remote-Schalter
Ja
Kabellänge
1.2 m
Fernbedienung Schaltkabellänge
1.8 m
LED-Anzeigen
Ja
Zertifizierung
true-4k
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
DC input Spannung
5 V
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
0.74 W
Leistungen
HD-Typ
4K DCI
Maximale Auflösung
4096 x 2160 Pixel
Videobandbreite
60 Hz
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der Computer
2
Tastatur Porttyp
USB
Maus-Porttyp
USB
Video Porttyp
DisplayPort
Konsolenanschluss
DisplayPort, USB A
DisplayPorts-Version
1.2
Anzahl der USB-Anschlüsse an der Konsole
2
Anzahl der DisplayPort-Anschlüsse der Konsole
1
USB-Stecker
USB Typ-C
Logistikdaten
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,35*
€ 80,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,75*
€ 79,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,52*
€ 72,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,04*
€ 61,93
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Aten
2L-7D04DP
ab € 15,29*
Zubehör
Aten
VS194-AT-G
ab € 141,81*
Zubehör
Aten
VE901-AT-G
ab € 162,11*
Zubehör
Aten
VB905
ab € 34,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.