Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird A-CM-HDMIM-02 HDMI-Kabel 2 m HDMI Type C (Mini) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird A-CM-HDMIM-02 HDMI-Kabel 2 m HDMI Type C (Mini) Schwarz
Gembird A-CM-HDMIM-02 HDMI-Kabel 2 m HDMI Type C (Mini) Schwarz
Gembird A-CM-HDMIM-02 HDMI-Kabel 2 m HDMI Type C (Mini) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-102191761
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     A-CM-HDMIM-02
EAN/GTIN:
     8716309124133
Suchbegriffe:
Adapter HDMI
HDMI Adapter
HDMI Kabel Typ-A auf Mini-HDMI
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-C
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
71 g
Verpackungsbreite
150 mm
Verpackungstiefe
25 mm
Verpackungshöhe
150 mm
Merkmale
Kabellänge
2 m
Anschluss 1
HDMI Type C (Mini)
Anschluss 2
HDMI Type C (Mini)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,20*
€ 20,47
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,35*
€ 19,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,16*
€ 18,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.