Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair Vengeance 32GB (2x 16 GB) DDR5 DRAM 5.200 MT/s C40-Speicherkit – Optimiert für AMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair Vengeance 32GB (2x 16 GB) DDR5 DRAM 5.200 MT/s C40-Speicherkit – Optimiert für AMD
Corsair Vengeance 32GB (2x 16 GB) DDR5 DRAM 5.200 MT/s C40-Speicherkit – Optimiert für AMD
Corsair Vengeance 32GB (2x 16 GB) DDR5 DRAM 5.200 MT/s C40-Speicherkit – Optimiert für AMD
Corsair Vengeance 32GB (2x 16 GB) DDR5 DRAM 5.200 MT/s C40-Speicherkit – Optimiert für AMD
Corsair Vengeance 32GB (2x 16 GB) DDR5 DRAM 5.200 MT/s C40-Speicherkit – Optimiert für AMD
Corsair Vengeance 32GB (2x 16 GB) DDR5 DRAM 5.200 MT/s C40-Speicherkit – Optimiert für AMD
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101800709
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CMK32GX5M2B5200Z40
EAN/GTIN:
     840006697770
Suchbegriffe:
DDR RAM
DDR-SDRAM
DDR5 RAM
DDR5 ECC-RAM
VENGEANCE DDR5
DDR5 DRAM
BEGRÜSSEN SIE DIE NEUESTE TECHNOLOGIE
Mit dem DDR5-Arbeitsspeicher heben Sie Ihr System auf eine neue Stufe und profitieren von noch schnelleren Frequenzen, größeren Kapazitäten und besserer Performance.

EINFACHER DENN JE
NOCH MEHR, NOCH SCHNELLER
Im Zeitalter von Mehrkernprozessoren gewährleistet der unglaublich schnelle DDR5-Speicher, dass die Daten schnell und problemlos zu Ihrer High-End-CPU gelangen. Gaming, Content-Erstellung, 100 geöffnete Browser-Tabs oder Multi-Tasking sind kein Problem mehr, denn Ihr Gaming-PC kann komplexe Aufgaben im Handumdrehen bewältigen.

EINFACHER DENN JE
ONBOARD-SPANNUNGSREGELUNG
Sie haben die Macht und die Kontrolle. Die integrierte Spannungsregelung mit der iCUE-Software ermöglicht eine einfachere, feiner abgestimmte und stabilere Übertaktung als je zuvor.

FLEXIBLE ÜBERTAKTUNG
BENUTZERDEFINIERTE AMD® EXPO-PROFILE
Warum sollten Sie Ihre Performance-Einstellungen weiterhin jedes Mal mühselig anpassen, wenn Sie Ihre eigenen AMD EXPO-Profile über iCUE speichern?

Gestalten und speichern Sie Ihre eigenen Einstellungsprofile je nach Anwendung oder Aufgabe, um für maximale Effizienz zu sorgen.

UMFASSENDE KOMPATIBILITÄT
Sie sind sich nicht sicher, welcher Speicher der richtige für Sie ist? Finden Sie den besten Arbeitsspeicher für Ihre Bedürfnisse mit unsere Arbeitsspeichersuche, die direkt in die Arbeitsspeicherseite integriert ist und zahlreiche Optionen zur Auswahl Ihrer Systemkonfiguration und kompatibler Speicherkits bietet.
Weitere Informationen:
Merkmale
Speicherkapazität
32 GB
Speicherlayout (Module x Größe)
2 x 16 GB
Interner Speichertyp
DDR5
Speichertaktfrequenz
5200 MHz
Komponente für
PC / Server
Memory Formfaktor
288-pin DIMM
CAS Latenz
40
Speicherkanäle
Zweikanalig
Speicherspannung
1.25 V
SPD profil
Ja
Produktfarbe
Grau
Kühlung
Kühlkörper
Kompatible Produkte
AMD 600 Series
Weitere Suchbegriffe: DDR5 RAM ECC, Desktop-PC-Speicher, ECC-RAM, RAM ECC, Serverspeicher, ddr ram 32gb, ddr ram, ddr-sdram 288-pin, RAM, ROM, DRAM, SDRAM, RDRAM, DDR, DDR2, EDO DRAM, EDO, DDR2-SDRAM, FPM RAM, FBDIMM, Boot Rom, ValueRAM, SODIMM, JetRAM, Speicher-Kit, Speicher
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 85,62*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 108,27*
€ 128,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 107,70*
€ 128,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,21*
€ 113,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,13*
€ 112,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MB1950-M1EAY0
ab € 69,77*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B19000
ab € 70,37*
Ähnlich
Asus
90DC00H3-B19000
ab € 70,37*
Ähnlich
Asus
90DC00H0-B09000
ab € 42,29*
Ähnlich
Asus
90DC00G3-B39010
ab € 60,51*
Ähnlich
Asus
90YV0K61-M0NA00
ab € 166,33*
Ähnlich
Asus
90YV0GH6-M0NA00
ab € 188,27*
Ähnlich
Asus
90YV0J48-M0NA00
ab € 357,00*
Ähnlich
Asus
90YV0J49-M0NA00
ab € 313,86*
Ähnlich
Asus
90YV0JS0-M0NA00
ab € 361,15*
Ähnlich
Asus
90YV0J16-M0NA00
ab € 466,39*
Ähnlich
Asus
90YV0J15-M0NA00
ab € 463,26*
Ähnlich
Asus
90YV0K85-M0NA00
ab € 554,44*
Ähnlich
Asus
90YV0K84-M0NA00
ab € 549,16*
Ähnlich
Asus
90YV0H90-M0NA00
ab € 117,93*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.