Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ASUS Dual -RX6400-4G AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ASUS Dual -RX6400-4G AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6
ASUS Dual -RX6400-4G AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6
ASUS Dual -RX6400-4G AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6
ASUS Dual -RX6400-4G AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6
ASUS Dual -RX6400-4G AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6
ASUS Dual -RX6400-4G AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6
ASUS Dual -RX6400-4G AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6
ASUS Dual -RX6400-4G AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6
ASUS Dual -RX6400-4G AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6
ASUS Dual -RX6400-4G AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6
ASUS Dual -RX6400-4G AMD Radeon RX 6400 4 GB GDDR6
Artikel-Nr.:
     C1241-90YV0H90-M0NA00
Hersteller:
     Asus
Herst.-Nr.:
     90YV0H90-M0NA00
EAN/GTIN:
     4711081592075
Suchbegriffe:
AMD Radeon
ATI Radeon
Radeon
AMD Radeon RX
ASUS Dual Radeon™ RX 6400 4GB GDDR6 2x Lüfter. 2x Spaß. Ausgestattet mit der neuesten AMD RDNA™ 2-Architektur vereint die ASUS Dual Radeon™ RX 6400 dynamische Kühlleistung mit hoher Kompatibilität. Hochentwickelte Kühllösungen von Flaggschiff-Grafikkarten - darunter zwei Axial-Tech-Lüfter zur Maximierung des Luftstroms zum Kühlkörper - sind in die 20 cm lange 2-Slot-Karte gepackt und sorgen für mehr Leistung auf weniger Raum. Diese Erweiterungen machen das ASUS Dual zur perfekten Wahl für Gamer, die eine starke Grafikleistung in einem kompakten Gehäuse suchen. KÜHLUNG Axial-Tech Lüfter-Design Besser, schneller, stärker Die beiden bewährten Axial-Tech-Lüfter haben eine kleinere Nabe, die längere Flügel ermöglicht, und einen Sperrring, der den nach unten gerichteten Luftdruck erhöht. 0dB Technologie Intelligente Stille Um unnötigen Lärm zu vermeiden, schaltet ein Stoppmodus alle Lüfter ab, wenn die GPU-Temperatur unter 50 Grad fällt und der Stromverbrauch niedrig ist. * Nur zur Veranschaulichung. 2-Slot-Design Senke die Wärme Ein sorgfältig entwickeltes Shroud-, Kühlkörper- und Heatpipe-Layout ermöglicht es den beiden Axial-Tech-Lüftern, die Belüftung der Seitenwand des Gehäuses zu nutzen und eine Wärmeleistung zu erzielen, die die Größe der Karte nicht vermuten lässt. Doppelkugellager-Lüfter 2x längere Lebenserwartung Verschiedene Lagertypen haben einzigartige Vor- und Nachteile. Kugellager zeichnen sich durch ihre Langlebigkeit aus und können bis zu doppelt so lange halten wie Gleitlager. TECHNIK Auto-Extrem-Technologie Automatisierte Präzisionsfertigung Die Auto-Extreme-Technologie ist ein automatisiertes Herstellungsverfahren, das neue Maßstäbe in der Branche setzt, da alle Lötarbeiten in einem einzigen Durchgang erledigt werden können. Dies reduziert die thermische Belastung der Komponenten und vermeidet den Einsatz von scharfen Reinigungschemikalien, was zu einer geringeren Umweltbelastung, einem niedrigeren Energieverbrauch bei der Herstellung und einem insgesamt zuverlässigeren Produkt führt. Schützende Backplate That's so metal! Die Platine wird durch eine Aluminium-Backplate verstärkt, die für zusätzliche strukturelle Steifigkeit sorgt und dazu beiträgt, dass sich die Komponenten und Leiterbahnen nicht verbiegen und vor Beschädigungen geschützt werden. Anschlussblende aus Edelstahl Stähle dich Die Halterung des Dual wurde mit 304er Edelstahl verstärkt, der härter und korrosionsbeständiger ist. SOFTWARE AMD Radeon Software Ändere die Art, wie du spielst Die neueste Radeon™ Software entfesselt das volle Potenzial deines Grafikprozessors mit Day-0-Treibern, die für neue Spieleveröffentlichungen und ein hochgradig anpassbares Spielerlebnis optimiert sind. EXPERIENCE 144 Stunden Validierungsprogramm "Umfangreich" ist vielleicht eine Untertreibung In einem 144-stündigen Validierungsprogramm werden die Karten einer Reihe von strengen Tests unterzogen, um die Kompatibilität mit den neuesten Spielen sicherzustellen. Subtile Beleuchtung Dezent beleuchtet Die Abdeckung ist mit einem dezenten Leuchtstreifen versehen, der einen stilvollen Akzent für dein System setzt. 1 Monat kostenloser Zugang zu Adobe Creative Cloud Beim Kauf ausgewählter ASUS-Produkte erhalten Sie eine kostenlose Mitgliedschaft.
Weitere Informationen:
Separater Grafik-Adapterspeicher:
4 GB
Grafikkartenspeichertyp:
GDDR6
Warentarifnummer (HS):
84733020
Grafikprozessorenfamilie:
AMD
GPU:
Radeon RX 6400
Min. Systemstromversogung:
350 W
Kühlung:
Aktiv
Kühltechnik:
ASUS Axial-tech
Anzahl Lüfter:
2 Lüfter
Anzahl Slots:
2
Produktfarbe:
Mehrfarbig
Schnittstelle:
PCI Express x16 4.0
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse:
1
HDMI-Version:
2.1
DisplayPorts-Version:
1.4a
Weitere Suchbegriffe: ATI Radeon RX, Radeon RX, Grafikkarte, Grafikkarten, Graphics card, asus radeon rx, amd radeon rx, Videokarten, Videokarte, Grafikchip, Grafikspeicher, Grafikprozessor, Grafikadapter
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,60*
€ 176,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 146,25*
€ 174,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,28*
€ 153,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 127,11*
€ 151,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,68*
€ 140,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.