Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FAG 6202-C-2HRS Industrielager Kugellager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FAG 6202-C-2HRS Industrielager Kugellager
FAG 6202-C-2HRS Industrielager Kugellager
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101499883
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     6202-C-2HRS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 625
Rillenkugellager
fag rillenkugellager einreihig
din 625
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
35 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
44 g
Merkmale
Produkttyp
Kugellager
Produktfarbe
Grau
Bohrung
15 mm
Weitere Suchbegriffe: fag din 625
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,59*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,39*
€ 2,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,29*
€ 2,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,19*
€ 2,61
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,99*
€ 2,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SKF
TKSA 11
ab € 1.529,26*
Zubehör
SKF
TMHC 110E
ab € 724,93*
Zubehör
SKF
729659 C
ab € 679,69*
Zubehör
SKF
LAGD 60/WA2
ab € 18,35*
Zubehör
SKF
TKRT 10
ab € 182,90*
Zubehör
SKF
TMBA G11
ab € 12,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.