Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV M-POL ground anchor Sicherungsring


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV M-POL ground anchor Sicherungsring
SLV M-POL ground anchor Sicherungsring
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101405196
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006382
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Betonanker
Bodenhülsen
Chassisplatte
Montageplatte
Montageplatte aus Edelstahl für die M-POL Leuchtenfamilie.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
200 mm
Durchmesser
100 mm
Gewicht
220 g
Design
Typ
Sicherungsring
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,92*
€ 33,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,33*
€ 32,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,83*
€ 30,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,80*
€ 29,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,79*
€ 28,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,32*
€ 24,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1006391
ab € 185,44*
Zubehör
SLV
1006381
ab € 69,84*
Zubehör
SLV
1006383
ab € 106,73*
Zubehör
SLV
1006390
ab € 158,76*
Zubehör
SLV
1006392
ab € 218,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.