Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech G G715 Tastatur RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logitech G G715 Tastatur RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Weiß
Logitech G G715 Tastatur RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Weiß
Logitech G G715 Tastatur RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Weiß
Logitech G G715 Tastatur RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Weiß
Logitech G G715 Tastatur RF Wireless + Bluetooth AZERTY Französisch Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE9-101332286
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     920-010687
EAN/GTIN:
     5099206100923
Suchbegriffe:
Cordless Keyboard
Funktastatur
Kabellose Tastatur
Tablet Tastatur
GENAU DEIN TYP
G715 aus der Aurora Collection ist eine kabellose mechanische Gaming-Tastatur ohne Ziffernblock in kompaktem, zurückhaltendem Design mit Topleistung. Drücke deine Persönlichkeit aus und spiele auf deine Art.

Komfort ohne Grenzen, wenig Platzbedarf
Schwebe davon mit G715 in verträumter Ästhetik mit inbegriffener komfortabler Handballenauflage. Das kompakte Layout ohne Ziffernblock und die verstellbare Höhe sorgen für ein angenehmes Gefühl beim Spiel, den ganzen Tag.

GESTYLT VON LIGHTSYNC
LIGHTSYNC bringt Leben in dein Spiel mit sanfter, ätherischer Halo-Beleuchtung am Rand und unter den Tasten. Sie unübersehbar mit vier voreingestellten immersiven Play Mood-Animationen, der charakteristischen Beleuchtung der Aurora Collection. Oder passe deine eigene Beleuchtung und Animationseffekte an mit ca. 16,8 Millionen programmierbaren RGB-Farben in der kostenlosen G HUB Software.

Immer weiterspielen. In voller Freiheit spielen.
Bleib immer am Ball mit der ultra-reaktionsschnellen kabellosen LIGHTSPEED Verbindung. Schalte in den Bluetooth-Modus durch einfachen Tastendruck. Der Akku reicht für 25 Stunden Spielzeit auf dem Schreibtisch, auf deinem Schoß, auf dem Sofa, in einer anderen Dimension. Schließe sie über das mitgelieferte USB-C-auf USB-A-Kabel an, um den Akku aufzuladen, oder bleib einfach im kabelgebundenen Modus. Du kannst außerdem sowohl die G715 als auch die kabellos G705 Gaming-Maus über denselben LIGHTSPEED USB-Empfänger verbinden. Das spart USB-Anschlüsse und bringt Ordnung auf den Schreibtisch, ohne dass Kompromisse bei der Leistung nötig sind.

TECH FÜR GAMING-ANSPRÜCHE DIREKT ZUR HAND
Lass das (gute) Spiel beginnen mit dem angenehmen Gefühl mechanischer GX-Switches, wahlweise kabellosem oder kabelgebundenem Gaming und vollständigen Multimedia-Bedienelementen direkt zur Hand. Alles, was du brauchst, um deine Bestleistung beim Spiel zu bringen und blitzschnell die Kontrolle zu übernehmen über deine Musik, deine Filme und mehr. Regle im Handumdrehen die Lautstärke. Und gehe sicher, die optimalen GX-Switches für deine Ansprüche zu wählen. „Linear“ ist leise und reibungsarm. „Tactile“ gibt ein spürbares Feedback und leise Klickgeräusche. „Clicky“, die bei Gamern beliebteste Variante, ist der Klassiker mit dem stärksten Feedback.

AUSRÜSTUNG ABSTIMMEN IN G HUB
Du hast die volle Kontrolle über deine Spielweise und deine Ästhetik. Gib ein bisschen an und gestalte in G HUB deine ganz persönliche RGB-Beleuchtung. Wechsle in den Spielmodus und deaktiviere bestimmte Tasten während des Spiels, sodass sie dich bei deinen legendären Abenteuern nicht stören. In G HUB kannst du festlegen, welche Tasten du deaktivieren willst. Personalisiere und programmiere, so viel du willst, oder fang einfach an zu spielen mit Beleuchtung und Einstellung, wie sie geliefert werden. G715 ist sofort einsatzbereit.

FÜR DIE PERSÖNLICHE NOTE
Komm, wie du bist. Du möchtest etwas ganz Eigenes? Personalisiere sie mit Tastenkappen und einem leicht verwendbarem Werkzeug zum Entfernen von Kappen. Kinderleicht austauschbare Oberschalen in Pink Dawn und Green Flash oder Ersatzteile in White Mist für einen jederzeit frischen Look sind separat erhältlich. Gestalte deine eigenen Muster und kombiniere Farben ganz nach deinem Geschmack.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Keyboard Abmessungen (BxTxH)
157 x 370.6 x 37.2 mm
Tastaturgewicht
976 g
Energie
Energiequelle
Akku
Tastatur Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriebetriebsdauer
25 h
Wiederaufladbar
Ja
Aufladequelle
USB Typ-C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 11
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey
Unterstützte mobile Betriebssysteme
iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iPadOS
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
297 mm
Höhe des Versandkartons
209 mm
Design
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Produktfarbe
Weiß
Typ der Hintergrundbeleuchtung
RGB-LED
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Einstellbare Hintergrundbeleuchtung
Ja
Tastatur-Stil
Gerade
Handgelenkauflage
Ja
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Tastatur
Empfohlene Nutzung
Gaming
Geräteschnittstelle
RF Wireless + Bluetooth
Tastatur-Switch
Mechanischer Switch
Tastaturaufbau
AZERTY
Tastatursprache
Französisch
Tastatur Formfaktor
Tenkeyless (80 - 87 %)
Tastatur-Switch-Technologie
Logitech GX Red
Tastenkappen
Doppelter Schuss
Material der Tastenkappen
Polybutylene terephthalate (PBT)
Tastatur - Tastenanzahl
87
Tastatur-Tastenprofil
High Profile
Windows Tasten
Ja
Multimedia-Tasten
Ja
Verpackungsdaten
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Receiver Typus
Nano-Empfänger
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Adapter im Lieferumfang enthalten
USB
Benutzerhandbuch
Ja
Verpackungsbreite
69 mm
Verpackungstiefe
418 mm
Verpackungshöhe
174 mm
Paketgewicht
1550 g
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Abnehmbares Kabel
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 164,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,80*
€ 243,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 198,15*
€ 235,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 190,38*
€ 226,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 182,91*
€ 217,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,44*
€ 195,68
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOSBFRWLWH
ab € 82,07*
Zubehör
R-Go Tools
RGOCOFRWDBL
ab € 34,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.