Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 02539-001 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 02539-001 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Grau
Axis 02539-001 Netzwerk-Videorekorder (NVR) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99955114
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     02539-001
EAN/GTIN:
     7331021079229
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
Netzwerk Videorecorder
Netzwerk-Videorekorder
Dank leistungsstarker Komponenten bietet dieser sichere, skalierbare Aufzeichnungsserver eine hohe Performance und unterstützt leistungsstarke Anwendungen und Funktionen. Inklusive AXIS Camera Station-Lizenzen und verschiedenen RAID-Konfigurationen für flexible Speichermöglichkeiten und zahlreiche Redundanzkonfigurationen. Ein Trusted Platform Module (FIPS 140-2 Level 2-zertifiziert) gewährleistet eine sichere Speicherung aller kryptografischen Schlüssel und Zertifikate. Erhältlich in drei Varianten mit verschiedenen Speichermöglichkeiten und bereits vorkonfigurierter Software. Alle unterstützten Produkte sind zudem über eine einzige Preisliste erhältlich, so dass Sie alles aus einer Hand beziehen können. Zusätzlich erhalten Sie weitere Serviceleistungen wie „Keep Your Hard Drive“, Vor-Ort-Support am nächsten Werktag und 5 Jahre Gewährleistung.
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 35 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistungen
Installiertes Betriebssystem
Windows 10 IoT Core
Gewicht und Abmessungen
Breite
721.62 mm
Tiefe
482 mm
Höhe
87 mm
Gewicht
20800 g
Speichermedium
RAID-Unterstützung
Ja
RAID Level
0, 1, 5, 6, 10
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9.666,59*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9.962,07*
€ 11.854,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9.887,52*
€ 11.766,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9.719,35*
€ 11.566,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9.666,59*
€ 11.503,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.