Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen 70265_360-XS Mantel/Jacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helly Hansen 70265_360-XS Mantel/Jacke
Helly Hansen 70265_360-XS Mantel/Jacke
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99367789
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     70265_360-XS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Regenmantel
Regenschutzmantel
Warnschutz-Regenjacke
Warnschutzregenjacke
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
584.2 mm
Tiefe
381 mm
Höhe
177.8 mm
Gewicht
633.21 g
Merkmale
Mantel-/Jackentyp
Mantel
Mantel-/Jackenstil
Regenmantel
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (S/M/L)
XS
Logistikdaten
ASIN
B009ZZS8K0
Weitere Suchbegriffe: regenmantel gelb, regenmantel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 82,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,98*
€ 126,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,91*
€ 124,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,17*
€ 118,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,60*
€ 112,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 82,83*
€ 98,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.