| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-98262363 Herst.-Nr.: K10603OW EAN/GTIN: 3112539861162 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Kompatibel | | Druckfarben | Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb | | Markenkompatibilität | HP | | Versorgungstyp | Doppelpack | | Seitenergebnis schwarze Tinte | 650 Seiten | | Seitenergebnis Farbtinte | 350 Seiten | | Anzahl der schwarzen Tintenpatronen | 1 | | Farbtintenpatronenanzahl | 1 | | Ersatz für | 3YM62AE, 3YM63AE |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tinten-Druckerpatronen, Tinten-Druckpatronen, Tintenstrahlpatrone, Tintenstrahlpatronen, kompatible Druckerpatronen, Druckerpatrone für Hewlett-Packard, Inkjet-Patrone für Hewlett-Packard, Tintenstrahlpatrone für Hewlett-Packard, armor druckerpatrone, druckerpatrone, Verbrauchsmaterialien, Supplies |
| | |
| |