Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela Alia Platzdeckchen Rechteck Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela Alia Platzdeckchen Rechteck Grau
Kela Alia Platzdeckchen Rechteck Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-97371479
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     12323
EAN/GTIN:
     4025457123238
Suchbegriffe:
Platzdeckchen
Platzmatten
Tischset
kela platzdeckchen
Schon seit je her zeichnet sich das Material durch seine vielfältige Einsatzmöglichkeit und viele positive Eigenschaften aus. Auch Kela hat sich daher dafür entschieden Artikel in diesem Material anzubieten. Die Tischsets bestehen aus Kunstfilz und damit aus 100% Polyester. Ihr Tisch soll vor nervigen Flecken verschohnt werden? Dann ist das Tischset Alia genau richtig. Auch als Dekoration bietet sich diese klasse an, ob als Untersetzer für Vasen, für Schalen oder ganz normal als Unterlage auf dem Esstisch für Ihre Teller. Das Tischset ist in trendigen Farben erhältlich. Die Tischsets haben eine Größe von 45 x 30 x 0,4 cm.
Weitere Informationen:
Design
Form
Rechteck
Produktfarbe
Grau
Färbung
Monochromatisch
Material
Filz
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Länge (mm)
450 mm
Dicke
4 mm
Weitere Suchbegriffe: platzdeckchen
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,94*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,8072
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,15*
€ 4,9385
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,00*
€ 4,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,67*
€ 4,3673
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,94*
€ 3,4986
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
12325
ab € 2,94*
Ähnlich
kela
12320
ab € 2,94*
Ähnlich
kela
12321
ab € 2,93*
Ähnlich
kela
12307
ab € 2,95*
Ähnlich
kela
12324
ab € 2,93*
Ähnlich
kela
12322
ab € 2,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.