Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15102042240 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15102042240 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15102042240 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96924632
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15102042240
EAN/GTIN:
     4025113192158
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
FLEXAQUICK ANSCHLUSSTECHNIK
Unser FLEXAquick Schnellverschraubungssystem sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Schlauchmontage. Die einteilige Verschraubung überzeugt durch ihre kompakte und robuste Bauform und lässt sich problemlos ohne zusätzliches Werkzeug montieren und demontieren. Ob als gerade Version, Bogen-, Winkel-, Y-, T- oder Flanschvariante, diese Verschraubung passt auf alle FLEXA-Wellschläuche und ist bis zu IP 69k verfügbar.

FLEXAquick Kunststoffverschraubungen
Kunststoff-Schnellverschraubung, Bogen 45°, metrisches Messingaußengewinde, integrierte Rasthülse mit Dichtung, hochdichtend, inkl. O-Ring (OR) und Flachdichtring (FRH), EN 45545-2 (HL3)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindender thread type
M40x1.5
Gewindelänge
17 mm
Schraubenschlüsselbreite
48 mm
Außendurchmesser
42.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
56.5 mm
Gewicht
87 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,84*
€ 35,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,92*
€ 24,8948
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,11*
€ 23,9309
pro Stück
ab 100 Stück
€ 19,22*
€ 22,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,81*
€ 20,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15102010212
ab € 4,80*
Ähnlich
Flexa
15102013216
ab € 5,0799*
Ähnlich
Flexa
15102015220
ab € 5,38*
Ähnlich
Flexa
15102021220
ab € 6,61*
Ähnlich
Flexa
15102021225
ab € 6,63*
Ähnlich
Flexa
15102028225
ab € 9,32*
Ähnlich
Flexa
15102028232
ab € 9,33*
Ähnlich
Flexa
15102034232
ab € 11,12*
Ähnlich
Flexa
15102042250
ab € 17,16*
Ähnlich
Flexa
15102054250
ab € 20,2732*
Ähnlich
Flexa
15102054263
ab € 20,16*
Ähnlich
Flexa
15102034240
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.