Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15102054250 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid 5 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15102054250 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid 5 Stück(e)
FLEXA GmbH & Co 15102054250 Kabelverschraubung Schwarz Polyamid 5 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-100703517
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15102054250
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Messing-Bogen
Messing-Winkel
Messing-Fittings
FLEXAquick Kunststoffverschraubungen Kunststoff-Schnellverschraubung, Bogen 45°, metrisches Messingaußengewinde, integrierte Rasthülse mit Dichtung, hochdichtend, inkl. O-Ring (OR) und Flachdichtring (FRH), EN 45545-2 (HL3)
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyamid
Formfaktor
Abgewinkelt
Verbindender thread type
M50x1.5
Gewindelänge
17 mm
Schraubenschlüsselbreite
59 mm
Außendurchmesser
54.5 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
64 mm
Gewicht
174 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,09*
€ 54,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,29*
€ 30,0951
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,16*
€ 28,7504
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,56*
€ 28,0364
pro Stück
ab 200 Stück
€ 23,53*
€ 28,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,27*
€ 24,1213
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Flexa
15102010212
ab € 4,81*
Ähnlich
Flexa
15102013216
ab € 5,07*
Ähnlich
Flexa
15102015220
ab € 5,38*
Ähnlich
Flexa
15102021220
ab € 6,60*
Ähnlich
Flexa
15102021225
ab € 6,62*
Ähnlich
Flexa
15102028225
ab € 9,32*
Ähnlich
Flexa
15102028232
ab € 9,30*
Ähnlich
Flexa
15102034232
ab € 11,13*
Ähnlich
Flexa
15102042240
ab € 16,76*
Ähnlich
Flexa
15102042250
ab € 17,26*
Ähnlich
Flexa
15102054263
ab € 20,21*
Ähnlich
Flexa
15102034240
ab € 11,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.