Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink UVC86


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink UVC86
Yealink UVC86
Yealink UVC86
Yealink UVC86
Yealink UVC86
Yealink UVC86
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95647986
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1206619
EAN/GTIN:
     6938818309562
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Die Yealink UVC86 ist eine intellegente 4K-Dual-Eye-Kamera für mittlere und große Räume, die jede Person und jedes Detail anzeigt. Mit den Funktionen Auto-Framing, Speaker-Tracking und Presenter-Tracking liefert die UVC86 ein intelligentes und reibungsloses Videoerlebnis von Angesicht zu Angesicht, indem sie jeden Moment und jedes Detail präzise wiedergibt und immer das beste Bild Ihres Raumes zeigt.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
156 mm
Höhe
156 mm
Gewicht
3270 g
Kamera
Megapixel (ca.)
8 MP
Kamera-Typ
Dual-Kamera
Auflösung zweite Kamera
8 MP
Zoom-Fähigkeit
Ja
Optischer Zoom
12 x
Digitaler Zoom
1.7 x
Horizontales Blickfeld
110 °
Vertikales Blickfeld
78 °
Anzahl an Kameravoreinstellungen
9
PTZ Kontrolle
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 95 %
Energie
Energiequelle
AC
AC Eingangsfrequenz
100 - 240 Hz
DC input Spannung
48 V
Eingangsstrom
0.7 A
Lieferumfang
Netzteil enthalten
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
USB Kabellänge
7 m
AC-Netzadapter
Ja
Video
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
HD-Typ
4K Ultra HD
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
1
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Typ-B-Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Befestigungstyp
Stand
Neigungswinkelbereich
-90 - 40 °
Schwenkbereich
-100 - 100 °
Leistungen
Automatische Bildeinstellung
Ja
Auto-Suche
Ja
Tracking-Modi
Präsentator-Modus
Kabelsperre-Slot
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Weitere Suchbegriffe: kamera für videokonferenz
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 1.514,63*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.514,63*
€ 1.802,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.509,87*
€ 1.796,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.469,74*
€ 1.748,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.436,81*
€ 1.709,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.385,88*
€ 1.649,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1301196
€ 188,93*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301187
€ 260,01*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301116
€ 322,54*
Zubehör
Yealink Network Technology
1301117
€ 369,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.