Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink MP52 Microsoft Teams Edition IP-Telefon Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink MP52 Microsoft Teams Edition IP-Telefon Grau
Yealink MP52 Microsoft Teams Edition IP-Telefon Grau
Yealink MP52 Microsoft Teams Edition IP-Telefon Grau
Yealink MP52 Microsoft Teams Edition IP-Telefon Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE2-97703015
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1301196
EAN/GTIN:
     6938818307261
Suchbegriffe:
IP Phone
IP-Telefon
VoIP
VoIP Telefon
Weitere Informationen:
Energie
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Netzteil Eingansgsspannung
100 - 240 V
Netzteil Ausgangsspannung
5 V
AC-Adapter Ausgangssstrom
2 A
USB Ausgangsstrom
0.5 A
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
4.5 W
Stromverbrauch (Power over Ethernet (PoE))
6 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
ANzahl RJ9-Anschlüsse
2
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Kabelsperre-Slot
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Schnittstellentyp Ethernet-LAN
Gigabit Ethernet
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4/IPv6, SNTP
DHCP-Client
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, HTTPS, TLS
Netzstandard
IEEE 802.1x, IEEE 802.3af
Audio
Freisprecheinrichtung
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Sprachcodec
AGC, AJB, CNG, G.711alaw, G.711ulaw, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.723, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, PLC, Seide, VAD, iLBC
Geräuschunterdrückung
Ja
Lieferumfang
Anzahl enthaltener Griffe
1 Stück(e)
Schnellstartübersicht
Ja
Mitgelieferte Kabel
LAN (RJ-45)
Ständer enthalten
Ja
Video
Video-Codec
SILK Opus, G.722, G.722.1, G.722.1C, G.711 (A/μ), G.723, G.726, G.729AB, ILBC
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
2.4 "
Display-Auflösung
320 x 240 Pixel
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Grafischer Nutzer Anschluss (GUI) Sprache
Multi
Telefoneigenschaften
Anrufer-Identifikation
Ja
Hot Desking
Ja
Großraumtelefon (CAP)
Ja
Anklopfen
Ja
Anruf halten
Ja
Anrufumleitung
Ja
Telefonkonferenz
Ja
Anrufannahme
Ja
Vollduplex
Ja
Anruftransfer
Ja
Anrufliste
Ja
Notruf
Ja
Leistungen
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
9,0
Geeignet für Hörgeräte
Ja
Kompatible Produkte
Microsoft Teams
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
535 mm
Höhe des Versandkartons
250 mm
Warentarifnummer (HS)
85171800
Zertifikate
Zertifizierung
CE, FCC, RoHS, ISO 9001, CCC, REACH
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
10 - 95 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
-10 - 50 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
212 mm
Tiefe
186 mm
Höhe
146 mm
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
238 mm
Verpackungshöhe
103 mm
Design
Produkttyp
IP-Telefon
Produktfarbe
Grau
Hörertyp
Kabelgebundenes Mobilteil
Wandmontage
Ja
Montage
Tisch/Wand
Management-Funktionen
Integrierter Anrufbeantworter
Ja
Weitere Suchbegriffe: VoIP-Phone, Voice over IP, ip phone
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 189,05*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 189,05*
€ 224,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 184,99*
€ 220,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 172,55*
€ 205,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,56*
€ 193,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,00*
€ 179,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Yealink Network Technology
1208633
€ 155,77*
Zubehör
Yealink Network Technology
1208602
€ 193,32*
Zubehör
Yealink Network Technology
1208603
€ 118,46*
Zubehör
Yealink Network Technology
1208601
€ 95,34*
Zubehör
Yealink Network Technology
1208612
€ 207,74*
Zubehör
Yealink Network Technology
1208635
€ 155,96*
Zubehör
Yealink Network Technology
1208636
€ 156,17*
Zubehör
Yealink Network Technology
1208610
€ 206,46*
Zubehör
Yealink Network Technology
1208634
€ 155,22*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308043
€ 30,07*
Zubehör
Yealink Network Technology
1208600
€ 147,56*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308014
€ 21,69*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308010
€ 60,65*
Zubehör
Yealink Network Technology
1308081
€ 84,12*
Zubehör
Yealink Network Technology
1206619
€ 1.514,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.