Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC-427XLC Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Cyan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother LC-427XLC Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Cyan
Brother LC-427XLC Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Cyan
Brother LC-427XLC Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Cyan
Brother LC-427XLC Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Cyan
Brother LC-427XLC Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Cyan
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95375521
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC-427XLC
EAN/GTIN:
     4977766815512
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Cyan
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
HL-J6010DW, MFC-J5955DW, MFC-J6955DW, MFC-J6957DW, MFC-J6959DW
Seitenergebnis Farbtinte
5000 Seiten
Farbiger Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Farbtintenpatronenanzahl
1
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Zertifizierung
ISO/IEC 24711
Die besten Konditionen aller 29 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 48,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,83*
€ 75,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,50*
€ 74,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,96*
€ 68,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,17*
€ 63,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,93*
€ 60,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,98*
€ 58,29
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
MFCJ5955DWRE1
ab € 336,98*
Zubehör
Brother
MFCJ6955DWRE1
ab € 403,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.