Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brother LC-427XLBK Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brother LC-427XLBK Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz
Brother LC-427XLBK Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz
Brother LC-427XLBK Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz
Brother LC-427XLBK Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz
Brother LC-427XLBK Druckerpatrone Original Hohe (XL-) Ausbeute Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95375516
Hersteller:
     Brother
Herst.-Nr.:
     LC-427XLBK
EAN/GTIN:
     4977766815499
Suchbegriffe:
Druckerpatrone
Druckerpatronen
Druckertinte
Inkjet-Patrone
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Merkmale
Typ
Original
Druckfarben
Schwarz
Markenkompatibilität
Brother
Versorgungstyp
Einzelpackung
Kompatibilität
HL-J6010DW, MFC-J5955DW, MFC-J6955DW, MFC-J6957DW, MFC-J6959DW
Seitenergebnis schwarze Tinte
6000 Seiten
Schwarzer Tintentyp
Tinte auf Pigmentbasis
Anzahl der schwarzen Tintenpatronen
1
Tintenpatronenkapazität
Hohe (XL-) Ausbeute
Zertifizierung
ISO/IEC 24711
Die besten Konditionen aller 25 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 52,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,35*
€ 81,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,78*
€ 79,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,04*
€ 70,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,86*
€ 67,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brother
MFCJ5955DWRE1
ab € 336,98*
Zubehör
Brother
MFCJ6955DWRE1
ab € 403,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.