Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 88668 Tischdecke 180 x 120 cm


Menge:  Packungen  
Produktinformationen
Papstar 88668 Tischdecke 180 x 120 cm
Papstar 88668 Tischdecke 180 x 120 cm
Papstar 88668 Tischdecke 180 x 120 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94369663
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88668
EAN/GTIN:
     4002911303665
Suchbegriffe:
Tischdecke
Tischtuch
Tischtuchrolle
Wachstischdecke
Tischdecke aus stoffähnlichem Airlaid-Material mit Dekor Airlaid ist ein textilähnliches Material, bestehend aus 95% Cellulose und 5% Binder (Klebstoff) - Länge: 120 cm - Breite: 180 cm - Materialstärke: 65 g/m² - weich wie Stoff - hohe Saugfähigkeit - blickdicht Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Abmessungen (B x L)
180 x 120 cm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Cremefarben
Material
Zellulose
Produkttyp
Tischdecke
Muster
Weihnachtsmuster
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,12*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 5,12* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Packungen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Packungen
€ 10,54*
€ 12,54
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8,66*
€ 10,31
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 6,85*
€ 8,15
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 6,50*
€ 7,74
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 6,39*
€ 7,60
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 5,12*
€ 6,09
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.