Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papstar 88671 Tischläufer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papstar 88671 Tischläufer
Papstar 88671 Tischläufer
Papstar 88671 Tischläufer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94369619
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88671
EAN/GTIN:
     4002911711811
Suchbegriffe:
Tischläufer
Weihnachtstischdecke
tischläufer rot 3 m
weihnachtstischdecke papstar
Tischläufer aus Airlaid auf Rolle Breite: 40 cm - Länge: 3 m Ideal zur Tischdekoration "Tête à Tête" Airlaid ist ein textilähnliches Material, bestehend aus 95 % Cellulose und 5 % Binder (Klebstoff) - weich wie Stoff - hohe Saugfähigkeit - blickdicht - Materialstärke: 65 g/m² Produktzertifizierungen: - FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
400 mm
Länge (mm)
3000 mm
Merkmale
Formfaktor
Rechteckig
Produktfarbe
Rot, Weiß
Material
Zellulose
Weitere Suchbegriffe: tischläufer rot
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,44*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,59*
€ 30,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,25*
€ 28,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,06*
€ 27,44
pro Stück
ab 50 Stück
€ 22,49*
€ 26,76
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 18,44*
€ 21,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.